新圧縮弁構造により最大30kPaに圧縮されたエアでホコリを一気に吹き飛ばします。エクステンションノズル付きで奥まったところのブローにも対応します。圧縮あり、なしの切り替え機能つき。
取り外し可能なハケ付
エクステンションノズルで奥まった所のブローに最適。ノズルは伸縮自在ロッド式。
強力なブローでホコリを一気に吹き飛ばします。
ハウジングで挿入された接続端子の抜出作業に最適
ガス式グルーガン 熱着ボンドプロ用ノズル
ゴム球から噴射する圧縮空気でチリやホコリを吹き飛ばします。手のひらサイズですので携帯に便利です。
8〜42ピンのIC用。ローレットネジを締め込む事ではさんだICを確実に保持します
電子機器・精密機器に多く使用されているコイルスプリングなどの取付け、取外し、調整用に最適
ゴム球から噴射する圧縮空気でチリやホコリを吹き飛ばしながらブラシではらいます。ブラシを引き抜いて操作すると、更に強力な圧縮空気を吹き付けることが出来ます。
3.2mm厚の小型スパナ。
線材、より線などのカットに最適。
先端0.3mm(両刃0.6mm)の超極細ですので、精密基板のリード線の足部カットに最適です。順刃、逆刃を使い分けることによりQFP、SOPなどのリードに対する圧力を減少させるのでカット時、パターン剥れの防止が可能です。環境にも手にも優しいエラストマー成形グリップを採用。35度のヘッド角度、段差約15mmのパラレル形状。ジャンパー線の水平カット/肘を上げず楽な姿勢で作業でき疲労が軽減されます。ICチップの垂直カット/垂直カットする場合もニッパーの倒し込みがなく見やすい。
超高純度CVD−Sic単体を先端ビットに使用したシリコンウエハー専用ハイテクピンセット
PTZ-01の交換部品
ICとICソケットを傷つけずスピーディーに引き抜けます。指一本の操作で軽く引き抜けます。垂直・水平いずれの方向でも楽に操作できます。
ホットメルト塗布器用(804)接着剤
精密加工された先端が基盤コネクターを確実に保持し、ハウジングのコジリや断線の心配なく、コネクターを垂直にスムーズに引き抜く事ができます。1.5mmピッチの超高密度に実装されたストレート型・ライトアングル型基板コネクターも確実に挿抜作業ができる精密先端設計。