スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね揃えているのがコンビネーションスパナです。 熱間鍛造により丈夫で、耐久性を持続させる完全焼き入れ。 ミラーポリッシュとクロームメッキで腐食を防ぐプロ用の最高級品。 仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具。
表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。
1本で2サイズの締め付けができます。
表面処理はカチオン電着塗装により防錆効果及び商品イメージが抜群に向上しました。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。
丸ナット及び軸受け用ナットの取り付け、取り外し作業に最適。
口径寸法が同じスパナとメガネレンチを一体化したもので、スパナは早回しに、メガネレンチは本締め作業に適します。
軽く、強く、使い易い
キャスター、机、椅子、ワゴン等のキャスター取替えに最適です。 電動工具、丸鋸、砥石の取替に最適です。 ホビー等の軽作業に適しています。
柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適。 他に100 mm から120 mm まであります。
熱間鍛造により丈夫で、耐久性を持続させる完全焼入れ。 ミラーポリッシュとクロームメッキで腐食を防ぐプロ用の最高級品。
抜群の強さを誇る
従来の製品より20%以上軽量化しました。(メーカー比) 高品質でJIS級で強度にも優れています。 スパナ部の形状はヤリ型で狭所への使用も容易です。 クロムメッキ仕様で防錆性、フィット感も抜群です。
溝/穴付き丸ナット専用スパナ。 柄部への打撃ショック(片手)ハンマーによる使用可能設計。
従来の製品より20%以上軽量化しました。(メーカー比) 高品質でJIS-S級で強度にも優れています。 スパナ部の形状はヤリ型で狭所への使用も容易です。 クロムメッキ仕様で防錆性、フィット感も抜群です。
ダブルナットの締緩作業や、すきまの狭い場所での作用に適しています。
工具・生産加工用品カタログ 新着!デジタルカタログを見る