コストパフォーマンスに優れたモンキーレンチです。目盛りを省きました。
薄型で手にスッとなじみ、狭い場所での作業や薄型のボルトナットを使用する場合など今までのモンキレンチでは難しかった作業が簡単に。JIS強度をクリアする十分な強度を持ちながら、独自の大胆なフォルムと大幅な軽量化に成功。同口開き従来品より約60%も軽く十分な強度を持ち、手の疲れ半減の大胆なフォルム性能とクオリティの絶妙の調和。バランスのとれた、手に優しいフォルム。高次元融合モン
サイズ確認に便利なメモリ付。柄の部分にメガネレンチ付。
JIS強度をクリアする十分な強度を持ちながら、独自の大胆なフォルムと大幅な軽量化に成功
ボルト径やナットサイズを測れる目盛付!黒ニッケル仕上げ。
手にフィットするソフトグリップ。
目盛りつきなのでボルト、ナット類の大きさに合わせやすい。軽く、短く、薄型。ワイドな口開き。通常のレンチに比べ送り角が大きいので狭い場所でもしっかり回せます。
口開きワイドな手のひらサイズのショート形エコワイド
最大開口が広くなり使いやすくなりました。
ナット類の締め付けや緩めに最適ナット類のサイズに合わせて、ウォームの操作により口開き調整
抜き差しせずに連続締付けができます!従来のモンキーレンチは一動作ごとにナットから引き抜かなければ次の作業に移れないという欠点がありましたが、今製品は一度ナットに合わせたら手首のひねり、反復だけで連続作業ができる画気的な世界特許、フリーラチェット機構を採用しました。
軽い・薄い・コンパクト・狭い場所・高所作業に最適。
手にフィットするソフトグリップ付モンキーレンチ
ライツールは従来のモンキーレンチに比べ、約20%の軽量化に成功した新しい形の工具です。強度もJIS規格とほぼ同等です。
職場ごとの工具管理に便利。手のあたたかさが持続するカラフルグリップ。
たて型だから廻しにくい壁際のナット締めが可能です。頭部の傾きを15度付けましたので、柄部を振り廻すスペースのとれない場所でも、スパナ並みの使用が可能です。ガタ無しウォーム(バックラッシュレスウォームPAT.)を採用。口開き寸法が使用する向きに影響されず、常にナットを廻すときの口開き寸法を保ちます。口開き寸法の再調整動作がほとんど不要となります。ラックを2個のウォームがはさんでいますから、繰り返しナットを締めても口開き寸法が変わらず、ナットの角を痛めにくく作業能率がアップします。アルミ合金製です。ナットを傷つけにくく、軽量のため、タイル、陶器にも安心です。強度は類似品の2倍です。アゴはアルミ鍛造製で不用意なオーバー荷重に耐えるゆとりがあります。
ミニボディでポケットにすっぽり入り携帯に便利ショートグリップなので稼動範囲が小さく狭い作業スペースでも効率良く作業ができます。先端超薄型で2mm程の隙間にジャストフィットし、薄ナットやダブルナット等の作業に最適です。エンジン周りや、ボンネット内のカーメンテ作業からその他メンテ作業等さまざまな場所に使用可能です。
ボルト・ナット類の締付けや緩め作業に使用します。ウォームとラックの組み合わせで、口の開閉を調節し、ボルト・ナット類の大きさに合わせて使用できます。ボルト・ナット類の大きさにあらかじめ合わせやすいように目盛が付いています。
狭い空間での作業に最適。目盛りつきなのでボルト、ナット類の大きさに合わせやすい。軽く、短く、薄型。ワイドな口開き。通常のレンチに比べ送り角が大きいので狭い場所でもしっかり回せます。