4サイズのラチェットとして使用できます。
本締め可能。狭い場所での作業に最適送り方向が良く分かるイエローリング12角サーフェス(角丸)
立ち上がり角度30°!狭く奥の深い場所に最適です。
本締め可能。首振り角度180°で狭い場所での作業に最適。送り方向が良く分かるイエローリング。12角サーフェス(角丸)
ロングソケットなので奥深い箇所での作業が可能。力が掛けやすく、手にフィットする波型形状のグリップ。作業現場で目を引くグリーン、しかも樹脂製で軽量。
狭い箇所での作業が容易な薄型ソケット。側部は作業現場で目を引くグリーン、しかも樹脂製で軽量。力が掛けやすく手にフィットする波型形状のグリップ。
強力な板バネにより「カチッ」「カチッ」と小気味よい連続音を発し、ラチェット作業ができます。頭部は薄形、めがね形状で狭い所の作業に適しています。
変換アダプターをギアレンチにセットするだけで送り角5°のラチェットハンドルとして使用することができます(72山ギヤの場合)
驚きの95g、電路支持金具の取付作業に最適
本締め可能。狭い場所での作業に最適。送り方向が良く分かるイエローリング。12角サーフェス(角丸)
レースウェイ・ダクトD1、D2の取り付けに
狭い場所でもOK!・・・送り角度5°(歯数72枚のギアを採用)ラチェットですが・・・特殊構造により本締め作業OK!切替えレバー付で正転・逆転の使い分けが可能!サーフェイスなので・・・ボルト・ナットを傷めないで締め付けします。DIN規格適合品