信頼性に優れたオーソドックスなデザインのフレアリングツールです。
コーンの先端はいつも中心に位置し、コーンが偏心して回転し銅管を広げていくため、楽にむらのない均一なフレアができます。手動式
コーンの先端はいつも中心に位置し、コーンが偏心して回転し銅管を広げていくため、楽にむらのない均一なフレアができます。電動式(充電ドライバーは別売です)
ベーシックタイプのフレアリングツールです。
・フレアリング2サイズ、つば出し2サイズ兼用。・新冷媒(HFC系)にも対応します。 質量(kg):1.45(ヨーク)+0.59(ゲージ)
バーが2本入っていて1/8インチ〜3/4インチまで幅広いサイズのフレア加工が出来ます。
・5サイズのフレアリングが油圧式の軽いハンドルタッチでスムーズにできます。・新冷媒(HFC系)にも対応します。 質量(kg):1.45(ヨーク)+0.59(ゲージ)
・精密に仕上げたフレアリング・コーンが偏心して回転するためハンドルは軽く回り、すり傷をつけることなく均一のフレアーができます。 質量(kg):1.6
銅管フレア接合用のフレア加工に。電動ドリルを使用し加工。クラッチ式。新規格対応ドリルアダプタ付
・精密に仕上げたフレアリング・コーンが偏心して回転するためハンドルは軽く回り、すり傷をつけることなく均一のフレアーができます。・新冷媒(R410A)に対応。ヨーク上部のピンクのリングと、バーのR410Aの刻印が目印です。(FT456) 質量(kg):1.6
精密に仕上げたフレアリングコーンが偏心して回転するためハンドルは軽く回り、すり傷をつけることなく均一のフレアーができます。
・銅管の先端をゲージ表面に合わせてセットすればスピーディーにフレアリング・スウェイジングができます。・新冷媒(HFC系)にも対応します。 質量(kg):1.45(ヨーク)+0.59(ゲージ)
バーの上でフレアを作るロールエア方式・カメラのシャッターのようなチューブ固定機能により、インチ寸法では3/16"〜5/8"外形まで、ミリ寸法では4.7〜16外形まで、どんな寸法のチューブでも固定し、フレア加工します。
・精密に仕上げたフレアリング・コーンが偏心して回転するためハンドルは軽く回り、すり傷をつけることなく均一のフレアーができます。 質量(kg):3.1