・ポンプとヘッドがコンパクトな一体式は、持ち運びに大変便利でしかも、作業が一人でできる等、作業能率が大幅にアップします。ヘッドが90 °折れ曲がり、狭い場所での作業性が向上します。(AL タイプ)・360 °回転するヘッドと軽いハンドル操作力のため、作業環境に応じ、楽な姿勢で作業できます。(AH タイプ)・全ての部品それぞれに、最適な防錆対策をしてあり、サビに強い工具です。・特殊アルミ合金ヘッドの採用で軽量化を実現、又パイプの復元が可能になりました。