小ネジの頭をつかんで廻す、フィールドメンテナンスの必携ツール 先端くわえ部で縦つかみができるので狭いスペースでもネジが廻せます。ドライバーがなくても、特殊ネジが廻せます。頭がつぶれたり、錆び付いたネジもOK。用途が広がるマルチセレーションタイプ。
潰れたネジ、錆びたネジ、固着ネジをガッチリつかんで外します!独自設計のタテ溝+ヨコ溝でネジを確実に保持します。特殊形状ネジの締付け、取外しにも最適。パワーアップしたXPは先端くわえ部でM6までの大きなネジにも対応可能になりました。コンビネーション型でスリップジョイント機構を装備し、作業に合わせてサイズの2段切替が可能です。スリムな先端で奥まった箇所でも作業が可能です。セットピンに負荷のかからないクロスボディー。本体の構造を逆あわせにし、セットピンのゆるみを防止し、耐久性を向上させました。手にフィットするソフトグリップ。
ソフトグリップ付きで作業性良好
つかむ・はさむ・挟んで回す。
第1/2種電気工事士技能試験推奨品
新設計により従来つかみ難いサイズのパイプ、棒鋼が楽につかめます。柄部にドライバーをセットしたことで用途も拡大し、グーンと使いやすくなっております。
合理的な機構で操作は軽くそのうえ耐久力抜群です。
スリム先端で狭所作業に最適!極小サイズの潰れたネジ、特殊ネジ等の取り外しに最適。プリント基板や電子機器などのM2以下の精密ネジに最適です。ポケットサイズの120mm、わずか100gの軽量設計。地球環境に配慮したエコロジー仕様のESD対応グリップ。落下防止に最適のストラップホール付。
広口に切り替えた時でも、手を挟みにくい安全設計。歯形状は「三段形状」でそれぞれ細かいものから太いものまでつかみやすい形状になっています。
呼び寸で275mmと非常に長いラジオペンチです
従来のチェンプライヤは両手で力を加え作業するためコネクタ、チェンを思うように加工できない、また、大きな力がいるため疲れるなどの不満がありましたがではこれらの作業者の声をもとに改良を加え、この定置式チェンプライヤを開発しました。力量を考慮した1モーション機構の採用。作業性を考えた設計。
2段階の口開調節で、小さな物から大きな物までつかめます。又針金や釘が切れます。
軽量でコンパクトに製作してあるため、狭い所でも容易に素早く作業することができます。オイルフィルターの直径に合わせ、3段階の調整ができます。
耐荷重性に優れた溝型ジョイント方式手にフィットするソフトグリップ
つかむ・はさむ・挟んで回す。PVC樹脂でグリップ部がカバーされています。
開発希望NO.1商品刃にキズをつけにくい樹脂を装着バネ内蔵でラクラク作業つかむ物の大きさに合わせて口の開き幅が2段階に調節可能パイプなどがしっかりつかめるギザ歯と、針金や釘が切れるワイヤーカッター付き