処理風量が大きく、運転音は静か。
ハンダ付け時に発生する有害成分を活性炭フィルターで吸着。処理風量が大きく、運転音は静か。
はんだ付け作業中に発生する不快な気化溶剤を吸着、脱臭。はんだ付け作業時に発生する煙を吸い取り、快適な作業環境を提供します。特殊活性炭フィルターを使用し、本体の前面から約20cmの範囲の煙を吸い取ります。自立スタンド方式で角度が-15〜85°まで可変できます。
はんだ付けの際に発生するフラックスやはんだの有害な成分を高性能フィルターより、0.3μmの粒子を98%以上カットし、清浄な空気にします。移動可能なコンパクトサイズで、ライン変更やセル方式の生産現場にも簡単に対応できます。ダクト+フードの吸込み口で、作業スペースの邪魔にならず、吸込み効率も抜群です。1台で2本までの吸い込みダクトが付けられます。