100%合成のαオレフィンを基材に特殊添加剤を配合した超高級接点復活剤です。ほんの少量で接点が活性化し通電機能を回復させます。悪性公害ガスにも浸されず金属表面を保護し再酸化を防止します。効果が長時間持続し、潤滑性も良く、しかも接点の磨耗を防ぎます。
電子接点のカーボン・油脂を確実に洗浄します。樹脂をおかさず、ほとんどの樹脂部材に使用できます。発揮性に優れ吹き掛けるだけで洗浄できます。
‐55℃まで急速冷却できます。セーフティープレート付で静電気防止対策も万全です。オゾン層を破壊しない地球環境に優しいHFCを100%使用。スプレータイプ不燃性
強力なフラックス除去剤です。あらゆるタイプの有機ロジンフラックスを取り除く高純度の溶剤です。ブラシをかけたりこすったりすることなくクリーニングできます。ノンフロン、ノンエタン
到達真空度約50kPa、素早い立ち上がりセルフクリーニング機構採用。
交換フィルターカートリッジ HS-821詰替え用ペーパーフィルター
人体や環境に影響のある物質を排し、手作業のフラックス洗浄を想定したクリーニング剤です。グリコールエーテル系有機溶剤中毒予防規則対象外可燃性
電子機器接点の酸化・硫化防止。導電性。
精密機械の接点部のクリーナー用品です。
半導体、コンデンサなどを熱障害からまもる放熱グリップ
指1本の操作で軽く引き抜けます。垂直・水平いずれの方向でも楽に操作できます。
SS−02用交換部品