電子工作、模型、プリント基板、電源コードスイッチ配線等に(はんだペースト簡易こて台付)
はんだ付け用こて先とはんだが付属。ナイロンテープのほつれどめにもなります。
はんだ・ペースト付こて先は熱伝導に優れた銅こて先です銅こて先は熱やペーストにより酸化し、はんだによる侵蝕で変形(溶けた様な状態)します。その際はヤスリでこて先を整えてご使用ください。
温度設定ダイヤルのネジ止め(固定による温度管理)鉛フリーはんだ対応絶縁トランス内蔵(24V出力)こて先アースゼロクロススイッチングによる温度制御静電気対策品
部品をつかむ際、パラレルアクションにより、マイクロデバイスの取り外しが簡単に行えます。静電気対策仕様。
・高出力90Wのインテグレイテッドヒーター(コテ先埋め込みヒーター+PT センサー)により、従来セラミックヒーターの約3倍の熱復帰スピード。・熱放散の大きい多層基板でもハンダ付けが可能。・PTセンサーと当社独自の温度制御回路が高精度の温度管理を実現。・コテ、コテ台付。温度設定: アナログ設定温度制御範囲: 200〜450℃
使いやすい新設計グリップを採用により作業性アップ。電源ONから設定温度まで素早い立ち上がりのクイックスタート回路温度校正用ボリュームを標準装備。こて先やヒーターの交換時に正確な温度校正が可能です。小型軽量のハイコストパフォーマンスモデル。
最高105Wの高出力で熱吸収の大きい基板や部品にも対応できます。ノブの脱着により設定温度とロック(解除)ができます。コテ先とヒーター、センサーが独立しておりコテ先のランニングコストが低減されます。
長寿命・優れた熱回復力の大熱容量タイプ。鉛フリー対応の高性能温調はんだこて。クラス最速の温度立ち上がり。電源投入後、約6秒で設定温度に到達しますので、始業時すぐに作業にとりかかれます。新設計のスライド方式により、こて先交換時に特殊なドライバーや耐熱パッド等の工具が一切必要ありません。
コンパクトでハイパワー。T12シリーズが使える、アナログタイプ。コテ先・ヒート・センサーの一体型のコンポジットチップで強力な温度回復と確実な温度精度を実現。作業を快適にする、省スペース縦型設計。温度管理機能/設定温度を専用ロックキーでロック。ロックキーによるオフセット機能。静電気対策仕様・各種エラーをランプで知らせてくれる安全設計。
鉛フリーはんだ対応。静電気対策仕様。FM-2022、FM-2023と組み合わせることにより、SMDのリペアにも対応。こて先温度自動補正機能付。
最高120Wの高出力で熱吸収の大きい基板や部品にも対応できます。設定温度をプラグ型コントローラーでロックできます。コテ先形状により温度補正モードを切り替える事で設定温度の適切化を実現しています。スリープ機能搭載(20分使用しない場合、自動的に250℃まで温度を下げます。オートパワーオフ機能搭載(60分使用しない場合自動的に電源を切ります。コテ先とヒーター、センサーが独立しておりコテ先のランニングコストが低減されます。
鉛フリー対応。強力な熱回復特性。コテ先交換が簡単。静電気対策仕様。
温度設定ダイヤルのネジ止め(固定による温度管理)鉛フリーはんだ対応絶縁トランス内蔵(24V出力)こて先アースゼロクロススイッチングによる温度制御
鉛フリー対応。2本のはんだごてを1台のステーションでコントロール。強力な熱回復特性。84種類のコテ先が使用可能(T12)。静電気対策仕様。コテ先の酸化を軽減し、コテ先寿命をのばすスリーブ機能。作業内容によってコテ先や設定温度の使い分けが可能な為、複数のコテを駆使するワーカーに最適。スリープ機能、作業せずに放置すると、コテ先が自動的に20℃下がり、コテ先の負担を軽減。
デジタル温度表示鉛フリーはんだ対応カードキーによる設定温度のロック(カード挿入時のみ設定変更可能)エラーチェック機能を装備絶縁トランス内蔵(24V出力)こて先アースゼロクロススイッチングによる温度制御静電気対策品
コテ先・ヒート・センサーの一体型のコンポジットチップで強力な温度回復と確実な温度精度を実現。作業を快適にする、省スペース縦型設計。こて台の角度は作業に合わせて調節自在。温度管理機能(設定温度をカードでロック。下限設定温度を設定可能。アラームでお知らせします。デジタルオフセット方式により、温度補正も簡単)安全設計(静電気対策仕様。各種エラーをブザー又はディスプレイでお知らせ)ロック式スリーブパワーセーブ機能の性能アップはんだ飛散抑止
●鉛フリー、多層基板に強い。抜群の熱回復特性を備えたヒーターとこて先は鉛フリーはんだや多層基板のスルーホールのはんだ付けに最適です。●万全の安全対策。自動電源OFF機能により作業者が電源を消し忘れても安心です。また、基板の故障、ヒーターのショート等のトラブル時にも電源を自動OFFします。●省エネルギー。こてを使わない間、温度を下げるスリープ機能により、省エネ効果があります。また、低温度に保つことで、こて先の消耗を制御します。●パスワードロック。作業者が勝手に温度を変えられないように、パスワードで設定が保護できます。●レディブザー。設定温度に達する前に使用するとブザーで警告し、温度が設定値に達した際のもブザーにてお知らせします。