・本体側に、硬質の切れ目入りウレタンを収納し耐久性を高めています。
・重量物の保管にも耐えられる3 重式蝶番を装備。計器類や電子機器の移送や保管に最適です。
・A 4 ファイルが収納でき、電車の中でもヒザの上にのせられる、程良いコンパクトサイズです。
・従来のアルミ合金1080 に比べ、約3 倍(当社比)の強度を持つ5083 にチタンカラーの高強度焼付塗装を施した、頑丈なサービスバッグです。
表面の梨地光沢とマイルドなボディーシェイプが特徴のブラックメタリックの新感覚のアルミケース
表面の梨地光沢とマイルドなボディーシェイプが特徴のシルバーメタリックの新感覚のアルミケース
アルマイト処理を施した強力素材を使用、各辺とコーナーをアルミサッシュとリベットで強化
KS−11用ケースのみ
KACシリーズアルミトランクはクリーンルーム用として、発塵材を使用せずアルミのみで仕上げております
軽量で継ぎ目のない美しいフォルムのアルミアタッシュケース丈夫なダイキャスト錠とダイヤル錠の2重ロック構造アルミサッシュ内部のOリングを装着。機密性が高く、湿気やホコリをシャットアウトします。収納物への衝撃ダメージを和らげるディンプルクッション仕様。固定に便利なベルト付き。着脱可能な仕切り板付で、収納物の整理に便利です。超便利な開き止め機能!! 約30°で開度がロックされる特殊ステーを採用。立てたまま収納物が取り出せ大変便利です。