使う人の立場に立った最適なツールを取り揃えています。
使用頻度の高い工具を厳選!!高品質でアマチュアからプロまで満足の工具が満載!入組点数51点!3段目は自由に工具を増やせるフリースペース!
・各産業分野で使用頻度の高いツールを組入れておりますので、幅広く使用していただけます。・シャッター付・鍵付ですのでゴミ、ホコリ、盗難をシャットアウトします。・ボード本体に工具の形を表示しているので、紛失などした時には一目でわかります。
・ボードのみの販売です・サイズ表示も見やすく、専用工具の収納も一目で分かる絵姿で、管理性の高いボードです。
機械、電機、化学-さまざまな工場で活躍します。ハンドル高さ: 304mm
メンテナンス作業において最も使用頻度の高いとされるツールを厳選し、セットしました。持ち運び性と収納容量を重視した新開発コンパクトメタルケース(オールステンレス製)により移動もラクで作業場所を選びません。ソケットレンチ(SU50DXのみ)、コンビネーションスパナは、ツールがしっかりと収まる専用トレー(オールステンレス製)にセットされているため、必要なサイズの選別に優れ、不快なガタツキがありません。トレー自体も両端の取ってをつかめば取り外しできるため、効率的な作業が行えます。
各産業分野で使用頻度の高いツールをセット。【セット内容】ソケット:6角:(差込角6.3512.7)5、5.5、7、8、10、12(6.35mm角)12角:10、12、13、14、17、19、21、22、24、27、30、32ラチェットハンドル:371ドライバー形ハンドル:115(6.35mm角)エクステンションバー:321(150mm)ボールジョイント:BJ40スパナ:5.5×7、8×10、10×12、11×13、12×14、14×17、19×21、22×24ロングメガネレンチ(45°):10×12、11×13、12×14、14×17、19×21、21×24片目片口スパナ:10×10、12×12、14×14、17×17、19×19、21×21パワードライバー(貫通):(-)75、(-)100、(-)150(丸軸ソフトグリップ柄)(+)No.1、(+)No.2、(+)No.3(丸軸ソフトグリップ柄)モンキレンチ(目盛付):MW-200、MW-300コンビネーションプライヤ:CP-200セーフティプライヤ:SWP-250スナップリングプライヤ(軸穴兼用):200mmペンチ:CT-175ラジオペンチ:RP-150強力ニッパ:KN-150パイプレンチ:300mmグリッププライヤ:GP-250ミニカッター:MCS-200ブラックシャフトハンマー:BH-10(1ポンド)ウレタンショックレスハンマー:UH-10(1ポンド)ボールポイント:BPL900L形レンチセット(9本組):(1.522.53456810)