軽量!アルミボディのスタイリッシュなハンディツール折込式のレンチシリーズ。用途に応じてお選び下さい。6角ボルト等に斜めがけでも使えます。
厳選された特殊合金鋼の使用、高級硬質クロームメッキ仕上げにより、手ざわりが良く美しく、錆びにくくなっている。9本組
軽量!アルミボディのスタイリッシュなハンディツール折込式のレンチシリーズ。用途に応じてお選び下さい。ピン付のいじり止めタイプにも使えます。
高級硬質クロームメッキ仕上げにより、手ざわりが良く、美しく、錆びにくくなっています。厳選された特殊合金鋼の使用により、耐摩耗性、ねじり強さに優れています。超一流の熱処理技術により、バランスの良い硬さと柔軟性をもち、ハイトルクの使用に適しています。オリジナルプラスチックホルダーにより、持ち運びや工具管理に便利です。
首から先端までを大幅に短くしてある為、狭い所に最適!片側を対辺曲げで仕上げ、反対側は対角曲げで仕上げてあるため、締め付け(回転)角度30°で使用可能!
軽量!アルミボディのスタイリッシュなハンディツール折込式のレンチシリーズ。用途に応じてお選び下さい。
軽量!アルミボディのスタイリッシュなハンディツール
TS:プラスチックホルダーは六角棒スパナの取り出し、収納が容易にできて、紛失を防ぎ、携帯・保管に便利です。
高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金採用。高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の磨耗を防ぎ高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を確保しました。
高い精度の加工精度、優れた材質や熱処理などの品質の良さが特徴です。
より狭い作業スペースでの使用を追及した極薄ヘッド。押し付け力抜群のフラット形状。押し付け面積の大きいフラット形状ハンドルにより、刃先方向への押し付け力がアップ。カムアウト防止に有利に働き、安定したネジ回しが行えます。
マイナス・プラス・トルクス・ヘックスの混合ポケットスター9本組セットです。レンチの反対側のプッシュボタンを押して、簡単に必要なサイズのブレードを取り出せます。レンチは270°回転させるとストッパーありますので高いトルクをかけられます。
2.0〜8.0mmまでのヘックスキー7本組セットです。レンチの反対側のプッシュボタンを押して、簡単に必要なサイズのレンチを取り出せます。レンチは270°回転させるとストッパーありますので高いトルクをかけられます。