奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。斜め回転作業が可能です。
グラスファイバーを含んだ合成樹脂ハンドルでスチールハンドルより滑りにくい
材質は引っ張り強度のあるプロテニアム特殊合金を使用しています。(ニッケル、クロム、モリブデン)
高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用。高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の磨耗を防ぎ高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を確保しました。
六角ネジの穴方向に関係なく、斜めからでも協力締め付け可能。
材料(Ni-Cr-Mo-V鋼)と最高の熱処理更に硬質クロムメッキ仕上で強さ抜群ボールポイント部分は精度の高いブローチ加工回転がスムーズに出来る形状最大傾斜角30°(ボールポイント)ホルダー付
プロ仕様の高品質・精密加工。次世代のメッキ仕上げブライトガードTM加工。
通常のボールポイントに比べて接触面が大きく強度にも優れた独自のテーパーヘッドは「ボールポイントは仮締」のイメージを破ったユニークな設計です。プラスチックホルダーは2段式でコンパクト。六角棒スパナの取り出し、収納が容易にできて紛失を防ぎ、携帯・保管に便利です。
持ち運び、収納に便利なホルダー付き。9本組は、レンチが取り出しやすい開閉型ホルダー。高速早回し:倒れ角度35°以上で、とがったボール部が常に回転の中心となりスムーズな回転が得られます。抜群の強度:首部の断面積が大きいので本締めに近い強度を維持しています。※頭部がうすい化粧ねじやボタンキャップには合わない場合があります。
高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用。高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の摩耗を防ぎ高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を確保しました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。首下長さが従来品より短いため、高さ方向に制限を受ける作業に威力を発揮します。
ボールポイント式の9本組L型六角レンチ収納に便利なホルダー付プロチニアム合金鋼で他の合金より高い強度プロガード表面処理で水分を強力にはねのけます
高強度、高靭性、優れた耐久性を実現耐摩耗性、耐食性が大幅に向上
本締めに使用できるよう独自の新設計。材料も特殊合金鋼の採用により耐磨耗性、ねじり強さが向上しました。オリジナルプラスチックホルダーにより、持ち運びや工具管理に便利です。