間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

圧着工具(泉精器製作所)

10件中1 - 10件目   表示数:
並べ替え
手動式圧着工具 裸圧着端子・スリーブ用
商品点数: 3
出荷目安 1日 から 出荷目安 5日
泉精器製作所

銅線用裸圧着端子や銅線用裸圧着スリーブの電線コネクタを用いて電線を圧着・接続する接続工具です。・種別:手動式・適用範囲:2、3.5、5.5、8、14(mm2)・全長(mm):297・質量(g):570

手動式圧着工具 閉端接続子用
商品点数: 2
出荷目安 1日 から 出荷目安 5日
泉精器製作所
手動式圧着工具 閉端接続子用  ¥6,667 より    

種別:手動式適用範囲:CE-1、CE-2、CE-5全長(mm):275質量(g):430

手動式圧着工具 リングスリーブ用
商品点数: 1
出荷目安 1日
泉精器製作所

手動片手式圧着工具の中でIS-1 は、リングスリーブ専用の工具となります。リングスリーブ用工具はグリップが黄色に指定されています。・種別:手動式・適用範囲:(小)、小、中、大・全長(mm):290・質量(g):480

手動式圧着工具 連鎖型圧着端子用
商品点数: 1
出荷目安 5日
泉精器製作所

種別:手動式適用範囲:0.75、1.25、2(mm2)全長(mm):270質量(g):470

油圧式T型コネクター用圧着工具
商品点数: 1
出荷目安 5日
泉精器製作所
油圧式T型コネクター用圧着工具  ¥93,590  
15号B  1丁

・早送り機能内蔵・絶縁ヘッドカバー付・付属ダイス: T20〜T122付・種別:手動式・適用範囲:T-11〜T-122・全長(mm):460・質量(kg):2.9・出力:6t

手動式圧着工具 絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用
商品点数: 2
出荷目安 5日
泉精器製作所

・種別:手動式・適用範囲:1.25(mm2)・全長(mm):265・質量(g):455

圧縮端子スリーブ用 油圧ヘッド分離式工具
商品点数: 1
出荷目安 5日
泉精器製作所

・種別:油圧ヘッド分離式・適用範囲:銅8〜200(六角圧縮)(mm)・全長(mm):286・質量(kg):4.5・出力:12t

手動式圧着工具 絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用
商品点数: 2
出荷目安 1日 から 出荷目安 5日
泉精器製作所

種別:手動式適用範囲:1.25、2(mm2)全長(mm):275質量(g):490

裸圧着端子・絶縁被覆付圧着端子(交換両用式)
商品点数: 2
出荷目安 5日
泉精器製作所

人間工学から生まれた新しいフレーム。ハンドルが短い為、片手操作でラクに圧着できます。種別:手動式・適用範囲:1.25、2、5.5(mm2)全長(mm):220質量(g):520

手動油圧式工具・油圧ヘッド分離式工具
商品点数: 5
出荷目安 5日
泉精器製作所

早送り機構付なので端子の仮押えがハンドル操作3 回以内で出来ます。・備考: 分離式ヘッド標準ダイス付(盤組立電気工事向)・種別:油圧ヘッド分離式・適用範囲:60〜325(mm2)・全長(mm):210・質量(kg):7.5・出力:23.0tf

1