締めつけてハンドルを回すことでアルミ、銅管、塩ビパイプの切断が行えます。 切粉を出さずに切断することができます。
硬質塩化ビニール管の切断が片手で簡単にできます。
ねじれに対する剛性が増し切断時の安定性が向上しました。
樹脂製ローラー及び補助用ローラーの採用により管の変形、切断面のバリ、カエリが少なくなりました。
長年にわたり愛用されているチューブカッターです。
エアコン配管時の接続部、フレア加工に必要なフレアリングツールとチューブカッタのセットです。
大きな口径の配管の切断に使用します。アジャスター付でチューブのセッティングが大変楽に出来ます。
切れ味・耐久性に優れている。
作業スペースが確保されている状態であれば本体を全周回転して切断することも可能です。カッタの自動送り機構により最初にノブを締め込めば従来品のような追い締めは不要で、すばやく作業できます。樹脂製ボディとアルミロータリーヘッドの採用により本体重量は180gと軽く片手で作業できます。(重量はメーカー従来品ZC30の約2/3)作業性を考えた流線形のハンドル形状により従来品での作業に比べ手が疲れにくく、より楽な作業ができます。薄暗い場所でも目立つ明るいグリーンボディ。ボディの樹脂はリサイクル可能なポリアミド採用。
丸刃は特殊工具網に完全熱処理してありますので切れ味および耐久性は抜群です。特殊アルミ合金製で軽く、パイプの切断は簡単です。面取り刃は切れ味も良く、丈夫にできておりますので完全な面取りを行なうことができます。ノブにスペア用替刃付
力が入りやすいハンドル(ハンドルの開きが小さい)真っ直ぐ切れ、耐久性の良い刃。刃の交換が簡単。刃は錆びにくい無電解ニッケルメッキ処理。パイプが割れにくいハンドル送りと刃角を採用。超軽量。
スピード作業を可能にしたクイックアクション設計ノブにスペア用替刃付