JIS H級特殊鋼に超硬熱処理を施したニッパ
特に切断力に優れ、堅牢。
「タイコレス強力ニッパ」はタイコ部の機械工程を省くことにより、コストダウンを図っています。材質にはS15C(低炭素鋼)を使用し、無酸化ガス浸炭焼入れを行っておりますので、硬く強靭で素晴らしい切れ味が持続します。
かしめ部を偏芯テコ原理により、刃部に近付け理想的な刃の角度と熱処理により刃部は頑強で、しかもΦ2.0mmまでのピアノ線が切断できます。
鋭い切れ味と耐久性を誇る精密配線作業用
握り部分は、ローレット仕上げの樹脂グリップ。
複合樹脂カバーになり電工機能付。落下防止ヒモ取付穴つきJIS H級。
サビにくい高級カチオン仕上げです。(正式には、カチオン電着塗装、といいます。塗装方法として誘電性のある水溶性塗料を入れたタンクに、被塗装物を浸漬し、これに直流電流を通して、塗料を電気的に塗着させた後、硬化させて塗膜とする塗装方法です。防錆性に優れ、水溶性塗料なので火災の危険性がありません。)
耐久性に優れた強力型ニッパー
表面は浸炭硬化層で刃部・くわえ部とも硬く、切味がすぐれ耐久性抜群です。内部はねばり強い鋼なので弾力性があります。
人間工学に基づいた新開発のソフトグリップ(環境にやさしいエラストマー樹脂製)が手に優しくフィットし、快適な作業を実現します。バネを使用しているため、開閉がラクに行え、連続作業でも疲れにくく快適に作業ができます。※刃部はウス刃の為、ピアノ線・スプリング線・ワイヤー線等の切断はできません。
ストリップ穴付(1.2mmΦ、1.6mmΦ)強力ニッパー
刃先を薄く研磨しているため、よりシャープな切れ味で銅線や軟鉄の切断に最適です。バネを使用しているため開閉がらくに行え、連続作業でも快適に作業ができます。