小ネジの頭をつかんで廻す、フィールドメンテナンスの必携ツール 先端くわえ部で縦つかみができるので狭いスペースでもネジが廻せます。ドライバーがなくても、特殊ネジが廻せます。頭がつぶれたり、錆び付いたネジもOK。用途が広がるマルチセレーションタイプ。
潰れたネジ、錆びたネジ、固着ネジをガッチリつかんで外します!独自設計のタテ溝+ヨコ溝でネジを確実に保持します。特殊形状ネジの締付け、取外しにも最適。パワーアップしたXPは先端くわえ部でM6までの大きなネジにも対応可能になりました。コンビネーション型でスリップジョイント機構を装備し、作業に合わせてサイズの2段切替が可能です。スリムな先端で奥まった箇所でも作業が可能です。セットピンに負荷のかからないクロスボディー。本体の構造を逆あわせにし、セットピンのゆるみを防止し、耐久性を向上させました。手にフィットするソフトグリップ。
耐荷重性に優れた溝型ジョイント方式手にフィットするソフトグリップ
各種ブッシングの着脱作業に威力を発揮
手にフィットするソフトグリップ付プライヤー
スリム先端で狭所作業に最適!極小サイズの潰れたネジ、特殊ネジ等の取り外しに最適。プリント基板や電子機器などのM2以下の精密ネジに最適です。ポケットサイズの120mm、わずか100gの軽量設計。地球環境に配慮したエコロジー仕様のESD対応グリップ。落下防止に最適のストラップホール付。