極薄物もくわえることができる。耐久性がすぐれている。安全性がすぐれている。
耐久性にすぐれ、軽量。JIS H級。
JIS H級。
銅線や針金を切る刃、線や薄板や小さな部品をつかんだり曲げたりする機能を持っています。針金細工、板金加工に適したポピュラーな工具です。
握り部分に適当なスベリ止めを施した、独特な形状の成形カバーを被覆してあり手へのフィット感も抜群です。
銅線や針金を切る刃、線や薄板や小さな部品をつかんだり曲げたりする機能を持っています。針金細工、板金加工に適したポピュラーな工具です。ハンドル部には樹脂製グリップを圧入しています。
従来より約30%軽くなったため(同社従来品比)疲労度が少なく長時間の作業にも耐えられます。刃が長いので電線(三芯)が切れます。従来のJIS規格品より刃と支点の距離が短いので焼く10%軽い力で切れます。燃やしても環境を汚染しないエラストマー樹脂を使用。
最高級特殊鋼を使用、耐久性抜群のスタンダードペンチです。
くわえ部にギザがなく対象物を傷つけません。
銅線や針金を切る刃、線や薄板や小さな部品をつかんだり曲げたりする機能を持っています。針金細工、板金加工に適したポピュラーな工具です。ハンドル部にはビニールコーティング加工を施しています。
表面は浸炭硬化層で刃部・くわえ部とも硬く、切味がすぐれ耐久性抜群です。内部はねばり強い鋼なので弾力性があります。
サビにくい高級カチオン仕上げです。(正式には、カチオン電着塗装、といいます。塗装方法として誘電性のある水溶性塗料を入れたタンクに、被塗装物を浸漬けし、これに直流電流を通して、塗料を電気的に塗着させた後、硬化させて塗膜とする塗装方法です。防錆性に優れ、水溶性塗料なので火災の危険性がありません。)
マグネシウム合金を使用した世界初の鍛造成形工具です。ヘッド部は特殊鋼、ハンドルはマグネシウム合金を使用。JIS規格品より44%軽量化に成功しました。
ピアノ線、スプリング線、ワイヤー線等をラクラク切断。サビにくい高級カチオン仕上げです。(正式には、カチオン電着塗装、といいます。塗装方法として誘電性のある水溶性塗料を入れたタンクに、被塗装物を浸漬けし、これに直流電流を通して、塗料を電気的に塗着させた後、硬化させて塗膜とする塗装方法です。防錆性に優れ、水溶性塗料なので火災の危険性がありません。)
内線、外線工事などVA・VFF線等のケーブル線の切断に最適。 新開発の網目状グリップ。従来品と比較し、滑りにくくよりやさしく手にフィット。落下防止用コード取り付け穴付き。 輝く切れ味!最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」採用。 頭部の視点を偏芯させることにより、テコの原理で従来品より軽く切断可能に。 手袋をしたままでも、滑りにくいエラストマーグリップ。燃焼時に有毒ガスを排出しないため環境にも配慮。