油に強いエラストマーグリップ。スプリング付。
JIS H級。
使いやすく、耐久性抜群の実用タイプ
先端が強靱で折れず曲らず切れ味抜群。JIS H級。バネを使っているので長時間使用に対して手が疲れずに作業ができます。
連続開閉10万回テスト後も、びくともしない強靭な構造。
極薄物もくわえることができる。耐久性がすぐれている。安全性がすぐれている。
頑丈なボディー、しなやかな先端の本格タイプ
小型、精密に仕上げてありエレクトロニクス分野の他精密機器、貴金属関係の分解、組立作業に最適。また、アマチュアの方にもおすすめできます。
表面は浸炭硬化層で刃部・くわえ部とも硬く、切味がすぐれ耐久性抜群です。内部はねばり強い鋼なので弾力性があります。
ソフトカバー・バネ・先端部ギザ付
ナットの締め付け、電線ストリップもこなすマルチタイプストリップ穴付(1.2mmΦ)
サビにくい高級カチオン仕上げです。(正式には、カチオン電着塗装、といいます。塗装方法として誘電性のある水溶性塗料を入れたタンクに、被塗装物を浸漬けし、これに直流電流を通して、塗料を電気的に塗着させた後、硬化させて塗膜とする塗装方法です。防錆性に優れ、水溶性塗料なので火災の危険性がありません。)
電気工作に便利です。サビにくい高級カチオン仕上げです。(正式には、カチオン電着塗装、といいます。塗装方法として誘電性のある水溶性塗料を入れたタンクに、被塗装物を浸漬けし、これに直流電流を通して、塗料を電気的に塗着させた後、硬化させて塗膜とする塗装方法です。防錆性に優れ、水溶性塗料なので火災の危険性がありません。)
先細・先長で狭い所の作業に便利です。サビにくい高級カチオン仕上げです。(正式には、カチオン電着塗装、といいます。塗装方法として誘電性のある水溶性塗料を入れたタンクに、被塗装物を浸漬けし、これに直流電流を通して、塗料を電気的に塗着させた後、硬化させて塗膜とする塗装方法です。防錆性に優れ、水溶性塗料なので火災の危険性がありません。)
従来品より17%軽くなったため長時間の作業にも耐えられます。燃やしても環境を汚染しないエラストマー樹脂を使用。ラジオペンチでは業界最軽量を実現。プラスチックバネは耐久性に優れ、従来のコイルバネに比べ10倍の耐久性になっています。