Mダイヤルクイック設定:もどかしさのない操作性で、周波数・パラメータなどのを設定できます。すばやく回せば大きく変化、ゆっくり回せば微調整が思いのまま設定できます。ノッチ式“カチカチ”感覚で、確実に設定できます。原点に立ち返った簡単操作:工場出荷状態で、設定可能なパラメータを必要最小限の基本パラメータ12個に集約したため、パラメータ管理が簡単になりました。PU/EXT(運転モード切換)キーのワンアクションで、PU・外部運転モードが切換可能です。状態表示LEDにより、現在の運転モードも確認できます。RS485通信機能:セットアップソフトウェア、パラメータユニットが使用でき、パラメータ管理、コピーなどが行えます。(オプション)パワフルトルクブースト:三菱独自の「自動トルクブースト制御」の採用により6Hzで150%の最大トルクが可能です。回生ブレーキトランジスタ内蔵(0.4K〜3.7K):ブレーキ抵抗器の接続が可能なので搬送装置(走行、横行)など、減速時の回生制動トルクを必要とする用途に採用が可能です。コンパクト設計:全容量の高さ寸法を128mmに統一、盤内レイアウトが容易です。環境に配慮:騒音、ノイズを最小限に抑えることができます。メンテナンスが容易:メンテナンスタイマ機能を装備しています。膨らみのある表面カバーとくし形配線カバーの採用により配線スペースの確保,配線作業の効率化を実現します。
アドバンスト磁束ベクトル制御の採用により、低周波数(低回転数)域から高周波数(高回転数)域まで、広い範囲にわたり業界最高レベルの良好なトルク特性を発揮短時間最大トルクは従来の駆動周波数1Hz時150%から、0.5Hz・200%(3.7kW以下。3.7kW超は0.5Hz・150%)に向上短時間過負荷耐量も200%・0.5秒から200%・3秒にアップし、さらにねばり強い運転を実現使いやすさを追求指先で軽く回せるダイヤル式操作部「Mダイヤル」を搭載始動指令と周波数指令を外部と操作パネルのどちらから入力するかを選択する「簡単設定モード」を搭載インターフェースにはUSBコネクタを標準搭載
横行搬送機械に最適な性能(高始動トルク150%以上・トリップレス運転を実現・ステップ負荷に対して安定した運転を実現・制動抵抗器が接続可能・低速域での回転ムラを大幅に改善ファン・ポンプに最適な機能を搭載(自動省エネルギー機能を標準装備・PID制御機能を搭載・冷却ファンのON/OFF制御機能を搭載)少容量の多様なニーズに最適な機能を搭載(多様な周波数設定に対応・出力周波数を最大400Hzまで設定可能・トランジスタ出力を1点装備・折れ線V/fパターンは2点設定可能コンパクト(横密着取付けが可能(サイド・バイ・サイド取付け)・RS485通信カード(オプション)を内蔵可能・FVR-C11Sシリーズと寸法の互換性を確保・制動抵抗器内蔵形(準標準仕様)を選択可能)簡単操作・配線
別置形入力側に接続
FRENIC-Miniの遠隔操作・機能設定および表示が行なえます。
RS485通信をFRENIC-Miniシリーズで行なう専用オプションです。
進化するファン・ポンプインバーター、ビル・工場を丸ごと省エネ最適励磁制御をバージョンアップ!!省エネ効果が一目瞭然V/F5点アジャスタブルPID機能がさらに充実瞬停時運転継続機能を新規採用瞬停再始動機能つれ回り引き込み機能回生回避機能PICサーミスタ入力商用切換えシーケンス寿命部品のさらなる長寿命化最先端の寿命診断方式を実現メンテナンスタイマ脱着式制御回路端子台採用作業性の向上電磁ノイズ
小型ボディで高トルクと使いやすさを両立。パワフル&安定制御:1Hz-200%高始動トルク、トリップレス機能簡単セットアップ、簡単メンテナンス:着脱式端子台、外部運転へワンタッチ切替、冷却ファンワンタッチ交換省スペースグローバル対応:CE(欧州)、UL・c-UL(北米)、c-Tick(オーストラリア)の規格に対応。
LS産電固有のセンサーレスベクトル制御とPID制御、運転中地絡保護機能採択で、コンパクト型インバータの限界を克服しました。便利な4方向KEYでパラメータ設定が容易で、自己診断機能、冷却ファンOn/Off機能など維持補修まで考慮した最先端インバータです。既存製品対比最大46%まで(取り付け面積基準)縮小し、コンパクトサイズを実現しました。機械に装着し、海外に輸出する顧客のために海外規格取得、グローバル環境に対応。アナログ信号で正・逆運転制御DB回路を内装し、制動抵抗器接続可能海外規格対応(UL、CE)RS485通信機能内蔵PNP/NPN入力選択可能
コンパクトボディで使いやすい。しかも多彩な機能を搭載。本体のボリュームで簡単可変連運転:Runボタンを押して運転開始。変速操作もボリュームをまわすだけで調整できます。もちろん、外部指令での運転も可能です。簡単メンテナンス:冷却ファンワンタッチ交換。特殊な工具を使わなくても、冷却ファンの交換ができます。グローバル対応:海外規格に標準対応。海外規格取得品をシリーズ化。CE/UL/c-UL/c-Tickの各規格に対応。
ダイナミック自動省エネ多彩な入力端子多様な出力端子主要規格対応:世界の主要規格であるEC指令(CEマーキング)、UL、CSAに対応しています。豊富なモニタ・表示安心のメンテナンス充実した通信機能幅広い電源電圧範囲
インバータで省エネ、自動省エネモードでもっと省エネらくらく選定、使って快適ファン・ポンプ用の機能が充実充実の保護機能で安心な運転