高級潤滑オイル二硫化モリブデンを添加したオイルです。
含油パットにより、オイルの流出を防止すると同時に遠心力のためのオイル飛散を防止します。
ブシュ付きボルトです。
高級潤滑オイル二硫化モリブデンを添加したオイルと、含油用パットがセットになっております。含油パットにより、オイルの流出を防止すると同時に遠心力のためのオイル飛散を防止します。
耐摩性をよくするため乾性潤滑処理をしています。
耐摩性をよくするため、特殊焼入れをしています。
グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に耐えます。
水平、垂直方向の引張り押し動力伝達機構にご利用ください。ピンとワッシャーが組込んであります。
常用トルク(kgf・cm):1.5 最大トルク(kgf・cm):3 最高回転数(r.m.p):10000
非磁性、耐蝕性に優れています。
保安、防塵用としてご利用下さい。