間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

チェーン

標準ローラーチェーン 標準ローラーチェーン
お買い得標準ローラチェーン お買い得標準ローラチェーン
ステンレスローラーチェーン ステンレスローラーチェーン
チェーンカッター チェーンカッター
無給油形ローラチエーン 無給油形ローラチエーン
アタッチ付チェーン アタッチ付チェーン
ショートリングチェイン ショートリングチェイン
42件中1 - 20件目   表示数:
並べ替え
RSローラチェーン用 ジョイントリンク
商品点数: 12
出荷目安 1日 から 出荷目安 5日
椿本チエイン

RSローラチェーン用のジョイントリンクです。

RSローラーチェーン
商品点数: 10
出荷目安 1日 から 出荷目安 5日
椿本チエイン
RSローラーチェーン  ¥1,653 より    

大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで)比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。軸間距離に自由度が大きいです。多軸伝動が可能です。両面が使用可能です。取り付け取替えが容易です。短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。

標準形ローラチェーン
商品点数: 6
出荷目安 1日
MonotaRO
標準形ローラチェーン  ¥980 より    

一般的に使用されているチェーンです

ジョイントリンク
商品点数: 14
出荷目安 1日 から 出荷目安 5日
片山チェン
ジョイントリンク  ¥44 より    

JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。

RSローラチェーン用 オフセットトリンク
商品点数: 12
出荷目安 1日 から 出荷目安 5日
椿本チエイン

RSローラチェーン用のオフセットトリンクです。

標準形ローラーチェーン
商品点数: 9
出荷目安 1日 から 6日
片山チェン
標準形ローラーチェーン  ¥1,496 より    

JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。

オフセットリンク
商品点数: 14
出荷目安 1日 から 出荷目安 5日
片山チェン
オフセットリンク  ¥68 より    

JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。

チェーンカッター CKタイプ
商品点数: 13
出荷目安 5日
片山チェン
チェーンカッター CKタイプ  ¥2,533 より    

ローラチェーンのピンを迅速・簡単に抜くことが出来ます。

ステンレスローラーチェーン
商品点数: 5
出荷目安 1日 から 出荷目安 5日
片山チェン
ステンレスローラーチェーン  ¥5,335 より    

酸性、アルカリ性等の科学的腐蝕、水又は蒸気のかかる所や高温、低温での雰囲気の中で使用できます。SUS304(18Cr-8Ni)オーステナイト系ステンレス鋼を使用したチェーンです。耐熱性(-20〜+400℃)、耐食性、美観を必要とする環境に適しています。

ジョイントリンク
商品点数: 5
出荷目安 1日
片山チェン
ジョイントリンク  ¥91 より    

酸性、アルカリ性等の科学的腐蝕、水又は蒸気のかかる所や高温、低温での雰囲気の中で使用できます。SUS304(18Cr-8Ni)オーステナイト系ステンレス鋼を使用したチェーンです。耐熱性(-20〜+400℃)、耐食性、美観を必要とする環境に適しています。

RSローラーチェーン
商品点数: 2
出荷目安 1日
椿本チエイン
RSローラーチェーン  ¥6,384 より    

大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで)比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。軸間距離に自由度が大きいです。多軸伝動が可能です。両面が使用可能です。取り付け取替えが容易です。短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。

オフセットリンク
商品点数: 5
出荷目安 1日
片山チェン
オフセットリンク  ¥203 より    

酸性、アルカリ性等の科学的腐蝕、水又は蒸気のかかる所や高温、低温での雰囲気の中で使用できます。SUS304(18Cr-8Ni)オーステナイト系ステンレス鋼を使用したチェーンです。耐熱性(-20〜+400℃)、耐食性、美観を必要とする環境に適しています。

標準形ローラーチェーン
商品点数: 9
出荷目安 5日
片山チェン
標準形ローラーチェーン  ¥3,644 より    

JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。

標準チェーンカッター用PIN
商品点数: 1
出荷目安 5日
片山チェン
標準チェーンカッター用PIN  ¥1,083  
KANA No.2 PIN  1個

ローラチェーンラムダ
商品点数: 5
出荷目安 1日 から 出荷目安 5日
椿本チエイン
ローラチェーンラムダ  ¥7,144 より    

チェーンにとって寿命を左右する給油は必要不可欠です。しかし、ラムダチェーンは無給油でも特殊含油ブッシュの効果により長寿命を実現いたしました。1999年のリニューアルにより、従来のラムダチェーン(普通仕様)よりさらに長寿命化を図りました。従来のラムダチェーン(普通仕様)の2倍の磨耗伸び寿命(-10〜60度)標準RSローラーチェーンと互換性があります。但し、標準のローラーチェーンよりもピンの長さが長くなっていますので装置との干渉については御確認ください。使用温度については-10〜150度で使用できます。

FKチェーンカッター
商品点数: 6
出荷目安 5日
片山チェン
FKチェーンカッター  ¥5,700 より    

適用チェーン:120・140

RSローラチェーン用 ジョイントリンク
商品点数: 2
出荷目安 1日 から 出荷目安 5日
椿本チエイン

RSローラチェーン用のジョイントリンクです。

ジョイントリンク
商品点数: 4
出荷目安 1日 から 出荷目安 5日
片山チェン
ジョイントリンク  ¥122 より    

給油を嫌う場所や途中給油が困難な場所にご使用ください。

1  |  2  |  3   次のページへ