間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

ベルト

Vベルト(スタンダード・レッド) Vベルト(スタンダード・レッド)
ウェッジベルト ウェッジベルト
結合形Vベルト 結合形Vベルト
丸ベルト 丸ベルト
シンクロベルト(歯付ベルト) シンクロベルト(歯付ベルト)
省エネベルト 省エネベルト
73件中1 - 20件目   表示数:
並べ替え
VベルトA形 (スタンダード)
商品点数: 188
出荷目安 1日 から 出荷目安 5日
バンドー化学
VベルトA形 (スタンダード)  ¥312 より    

伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)取り扱いが簡単である。

VベルトB形 スタンダード
商品点数: 184
出荷目安 1日 から 出荷目安 5日
バンドー化学
VベルトB形 スタンダード  ¥520 より    

伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。取り扱いが簡単である。

VベルトA形 (レッド)
商品点数: 97
出荷目安 1日 から 出荷目安 5日
バンドー化学
VベルトA形 (レッド)  ¥576 より    

スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。取り扱いが簡単である。強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。静電防止性能−電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。すぐれた物理的性能−特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。

標準VベルトA形(スタンダード)
商品点数: 60
出荷目安 1日
DONGIL RUBBER BELT

一般産業機械に広く対応し、取り扱い容易。伝動馬力当りのコストが安い。

パワーエース
商品点数: 96
出荷目安 1日 から 出荷目安 5日
バンドー化学
パワーエース  ¥663 より    

パワーエースは従来のVベルトの断面形状を変えることにより、伝道力、寿命などを大幅に向上した高動力伝道用Vベルトです。各種伝道装置のコンパクト化、あらゆる分野の省力化、コスト低減に有効です。1本当たりの伝道力が高いため、ベルト本数が著しく減少できますので、装置のスペースが従来のVベルトの約1/3に縮小できます。特殊配合ゴムの使用により、耐油性、耐熱性、難燃性、耐老化性、耐候性など数々の優れた性能を持っています。また、静電防止性能はRMA規格に合格しています。研究を重ねた材料と製造方法により、寸法安定性に優れています。完全なマッチドセットと相まって、均一な動力伝道を行うことができます。また、保管中の寸法変化もほとんど起こりません。

バンコード丸ベルト#480(橙色)
商品点数: 40
出荷目安 1日 から 出荷目安 5日
バンドー化学

丸ベルトの標準品(オレンジ)です。熱融着により簡単かつ強固に接合できますので、必要な時に必要な長さのベルトが得られます。多軸伝動、立体伝動が可能。

VベルトA形(スタンダード)
商品点数: 81
出荷目安 1日 から 7日
三ツ星ベルト
VベルトA形(スタンダード)  ¥324 より    

使用中の伸び経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。また、標準型Vベルトとして取扱い、入手が容易です。

VベルトB形 (レッド)
商品点数: 98
出荷目安 1日 から 出荷目安 5日
バンドー化学
VベルトB形 (レッド)  ¥914 より    

スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。取り扱いが簡単である。強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。

VベルトスタンダードM形
商品点数: 38
出荷目安 1日 から 出荷目安 5日
バンドー化学
VベルトスタンダードM形  ¥293 より    

伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。取り扱いが簡単である。

VベルトB形(スタンダード)
商品点数: 89
出荷目安 1日 から 7日
三ツ星ベルト
VベルトB形(スタンダード)  ¥525 より    

使用中の伸び経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。また、標準型Vベルトとして取扱い、入手が容易です。

VベルトC形 (スタンダード)
商品点数: 167
出荷目安 1日 から 出荷目安 5日
バンドー化学
VベルトC形 (スタンダード)  ¥1,070 より    

伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。取り扱いが簡単である。

VベルトA形(レッド)
商品点数: 81
出荷目安 5日 から 7日
三ツ星ベルト
VベルトA形(レッド)  ¥640 より    

動力伝動の手段として最も普及したベルト。経済的で入手しやすく、交換も容易です。レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。

バンコラン丸ベルト
商品点数: 55
出荷目安 1日 から 出荷目安 5日
バンドー化学
バンコラン丸ベルト  ¥238 より    

継ぎ目のない(リング状)の熱硬化性ポリウレタン単体の丸ベルトです。低温でも滑らかに起動。-20度でもベルトの硬化や曲がりぐせがほとんどありません。屈曲や永久伸びによる張力低下の少ないベルトです。

シンクロベルト
商品点数: 124
出荷目安 1日 から 出荷目安 5日
バンドー化学
シンクロベルト  ¥566 より    

ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。

バンコード丸ベルト#489(白色)
商品点数: 30
出荷目安 5日
バンドー化学

標準品(橙色)の高張力タイプです。熱融着により簡単かつ強固に接合できますので、必要な時に必要な長さのベルトが得られます。多軸伝動、立体伝動が可能。

バンコランVベルト
商品点数: 30
出荷目安 1日 から 出荷目安 5日
バンドー化学
バンコランVベルト  ¥257 より    

バンコランVベルトは、特有のコグ形状を有する、軽負荷用の標準Vベルト。

シンクロベルト
商品点数: 5
出荷目安 5日
バンドー化学
シンクロベルト  ¥1,032 より    

VベルトM形(スタンダード)
商品点数: 31
出荷目安: 7日
三ツ星ベルト
VベルトM形(スタンダード)  ¥358 より    

使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。

シンクロベルト
商品点数: 4
出荷目安 5日
バンドー化学
シンクロベルト  ¥828 より    

油による膨潤や、オゾンによるクラックがないので、金属工作機、印刷機などギヤや軸受の油が付着する環境での使用や光学機、複写器、現像機など、オゾン発生を伴う環境での使用に適しています。色が美しく、ゴム粉の飛散もないので、周辺部がクリーンに保てます。OA機器や食品包装機に適しています。

省エネレッド(節電タイプVベルト) A形
商品点数: 87
出荷目安 5日
バンドー化学

一般標準Vベルトに比べ、約3〜6%電力を節約できます。従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝道が可能です。標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、超寿命です。

1  |  2  |  3   次のページへ