明治43年、初の純国産モートルを手がけから90年余り。日立は常にモートルの理想を追い求め、たゆまぬ努力を続けてきました。それはまさに日本のモートルの歴史であり、現在もさまざまな製品の動力源として活躍しています。低騒音・低振動を実現したパワフル設計モートル。力強さと静かさを両立させました。高い信頼性や使いやすさ、安全性への細やかな心配り。時代の“動力源”として活躍しています。ハウジングで覆われて(全閉)いますので、防塵効果が高い。
明治43年、初の純国産モートルを手がけから90年余り。日立は常にモートルの理想を追い求め、たゆまぬ努力を続けてきました。それはまさに日本のモートルの歴史であり、現在もさまざまな製品の動力源として活躍しています。低騒音・低振動を実現したパワフル設計モートル。力強さと静かさを両立させました。高い信頼性や使いやすさ、安全性への細やかな心配り。時代の“動力源”として活躍しています。
トップクラスの軽量コンパクト化高性能高い信頼性使いやすさ安全対策機種が豊富
低騒音・低振動化パワフルな加速トルク高い信頼性使いやすさの向上
超コンパクトボディ、静かな運転、スマートなボディながらパワーを秘めた新世代モータです。
広変速範囲 1:10の変速が可能です高機能 無接点方式の外部制御可能(運転/停止、正転、逆転/、回転速度を設定しています。使い慣れたスピードコントロールユニットと同じ操作感覚で簡単にご使用いただけます。安全 電子サーマルを内蔵。ご使用のモータ出力に合わせて設定することでモータの過負荷運転時に電子的に運転を停止します。経済的 最も一般的なインダクションモータ(三相)を使用。専用モータは必要ありません。
・圧縮空気の力で、ピストンがベースプレートを勢いよくたたき、その衝撃によって粉粒体の付着や閉塞を取り除きます。取付範囲: 屋内外使用流体温度: 5〜60℃作動回数: 2〜60回/min
防振装置を介して振動体をモータに直結。堅牢なアルミダイカスト製モータケース。安全でアース不要な二重絶縁構造。・振動数: 225〜259Hz (出力280W 電圧100V 単相200V仕様もあります。)
本シリーズよりワンランク上の耐熱絶縁クラスを標準として採用しモータの負荷耐力の水準を飛躍的に向上させました。また、従来方式と比較して耐環境性に優れたモータとなり高い信頼性を確保しました。また運転条件の厳しいインバータによる駆動でも安心して使用できます。
・圧縮空気の力で、ピストンがベースプレートを勢いよくたたき、その衝撃によって粉粒体の付着や閉塞を取り除きます。打撃サイクル: 1〜60回/min空気消費量: 0.05〜0.13NL/回相当するハンマー: 1以下(ポンド)総質量は、取付用ボルト、ベース、補強リブを含んだ質量です。
フレキタイプ!堅牢アルミボディで二重絶縁!・作業可能深さ(mm) : 812・振動数(min-1) : 12000〜15000・電源(V) : 単相100・電流(A) : 5・消費電力(W) : 460・振幅(mm) : 1.5・コード(mm) : 5