場所をとらずに簡単に取付ができます。
構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
据付け移動が簡単 機械の据付け、移動が簡単にできます。現場ではさみ、ナイフにより適当な大きさに切ることができ、機械の下に敷くだけで効果を発揮します。防振効果が大きい 両面に特殊な模様を施し、ゴム厚が薄いにも拘らず、比較的小さいばね定数が得られます。防音効果が大きい 騒音・共鳴の防止、高周波振動の遮断に効果があります。使用荷重範囲が広い 荷重の大小に拘らず安定した防振・防音効果があります。寿命が優れています経済的 防振ゴム使用に比べて、経済的な取付けになります。
据付け移動が簡単 防振効果が大きい 防音効果が大きい 使用荷重範囲が広い 寿命が優れています 経済的
構造が簡単であり、取付けも容易です。取付けスペースがさらに小さくてすむ 片側がナット埋込みになっていますので、取付けボルトのスペースを小さくできます。色々な支持方法が可能 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
接触時のあたりが軟らかく、たわみ値とともにばね定数が増大し、大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。 大きな負荷変形に耐え、かつ磨耗もほとんどありません。また接触時に騒音を発しません。 取付けは非常に簡単であり、メンテナンスは必要ありません。
良好な防振、防音効果 同一形状の丸形防振ゴムに比較してばね定数が小さいので、よりよい防振防音効果が得られます。 接地安定性が良い 床との接触面は、独特のパターンを持ち、接地安定性の良い構造になっています。 置いたままで使用 アンカーボルトは必要なく置いたままで使用できるので、レイアウトの変更が容易に行えます。
一般的なクッションゴムです。
一般的なゴムストッパーです。
移動の多い機器、レベル調整の必要な機器に。振動を発する機器、外部からの振動を避けたい機器に。
■ラクラク移動、 コロが自在に動くキャスター構造。■レベル調整できるので機器の安定した据付が可能です。■大径の樹脂ハンドルにより移動・据付・レベル調整が簡単に行えます。
小回りの利く相輪キャスター。軽く押すだけで任意の方向に追従します。レベル調整はセットプレート下の4アームハンドルを回すだけ。ガタつきのない確実な固定ができます。主な材質はアルミダイキャストとナイロン6樹脂で小型・軽量。また、ナイロン6樹脂は絶縁性に優れ、導電などのトラブルがありません。
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。接地面に多少黄ばみます。石油類、薬品などが触れる場所では、使用できません。使用温度は、-20℃〜+60℃以内でご使用ください。
片面粘着材付きで、使用箇所に合わせて切って貼るだけの手軽さです。 テープ幅や厚みなど、用途に合わせて種類が選べます。 インシュレーターやゲルブッシュを挟む隙間の無い箇所の緩衛・防振に効果的です。 -40℃〜100℃までの幅広い温度条件下で使用可能です。
構造が簡単であり、取付けも容易で安価です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持でき、片側がナット埋込みになっていますので、取付けスペースがさらに小さくてすみます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、色々な支持方法が可能で広い応用性をもっています。
固有振動数が低く設計されているため低周波数域の防振が可能です。4点支持で2kg〜300kgの機器を防振します。防振対象物の荷重や共振点等でお選びください。
javascriptを有効にしてご覧ください。