横行搬送機械に最適な性能(高始動トルク150%以上・トリップレス運転を実現・ステップ負荷に対して安定した運転を実現・制動抵抗器が接続可能・低速域での回転ムラを大幅に改善ファン・ポンプに最適な機能を搭載(自動省エネルギー機能を標準装備・PID制御機能を搭載・冷却ファンのON/OFF制御機能を搭載)少容量の多様なニーズに最適な機能を搭載(多様な周波数設定に対応・出力周波数を最大400Hzまで設定可能・トランジスタ出力を1点装備・折れ線V/fパターンは2点設定可能コンパクト(横密着取付けが可能(サイド・バイ・サイド取付け)・RS485通信カード(オプション)を内蔵可能・FVR-C11Sシリーズと寸法の互換性を確保・制動抵抗器内蔵形(準標準仕様)を選択可能)簡単操作・配線
FRENIC-Miniの遠隔操作・機能設定および表示が行なえます。
RS485通信をFRENIC-Miniシリーズで行なう専用オプションです。
同一クラス最高水準の制御性能、豊富な機種メニュー、環境および周辺機器への配慮、搬送用途特有の動作に最適な機能を搭載、簡単操作・配線、充実した保護機能、メンテナンス性の向上など搬送機械、ファン・ポンプ、遠心分離機、食品機械などのあらゆる用途にお使い頂けるインバータです有害6物質(鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、ポリ臭化ビフェニール、ポリ臭化ジフェニルエーテル)の使用を制限した環境にやさしいインバータ(パワーモジュール内のはんだは除く)各種有寿命部品の設計寿命を10年に延ばしました(主回路コンデンサ、プリント基板上コンデンサ、冷却ファン)メンテナンス機能(累積運転時間表示、主回路コンデンサ容量表示、冷却ファン運転時間表示)を搭載しており、インバータ内部の有寿命部品管理が容易になりました横密着取付け<サイド・バイ・サイド取付け>が可能となり、盤内の複数台取付け時に設置スペースが削減できます(5.5kW以下)PGフィードバックカード内蔵形、EMCフィルタフィルタ内蔵形、RS-485通信カード内蔵形(分岐可能)を順標準仕様でシリーズ化着脱可能なインタフェース基板を採用しており、各種オプション基板と差換えが可能新開発のダイナミックベクトル制御<磁束推定付>方式の採用により、搬送機械等から要求される高始動トルク(200%、0.5Hz)の実現と、滑り補償制御により、急激な過負荷変動に対しても短時間で希望する設定速度で運転できます同一クラスでは、業界に先駆けて、PGフィードバックカードの搭載が可能となり、速度制御精度の向上はもとより、簡易的な位置決めが可能上下搬送に必要なブレーキ信号の出力が可能なため、ブレーキの投入/釈放が個別に設定することが可能回生回避制御機能により回生するトルクを制御し、減速時間をコントロールしながら停止するので、過負荷トリップをせずに、減速停止が可能モーターとインバータの使用電力の総和が最小となる新方式の自動省エネルギー機能、ファン・ポンプ用途でのより高精度な温度・流量・圧力制御を可能にするPID機能、モータが空転している場合でも回転速度をサーチし、スムーズにモータを拾い込み、ショックレスで運転を行える拾い込み運転機能を搭載CEマーキング、UL/cUL規格
ダイナミックトルクベクトル制御先進の技術を駆使したダイナミックトルクベクトル制御方式は、モータのトルクを最大限に引き出すために負荷の状態に応じた出力を高速演算し、電圧、電流ベクトルを最適に制御します。PGフィードバック制御でさらにパワフルPGフィードバックカード(オプション)により、PGベクトル制御が可能となり、さらに高性能・高精度な運転が可能です。低速域での回転ムラを大幅に改善メーカー独自のディジタルAVRとダイナミックトルクベクトル制御の組合せにより、低速域の回転ムラをメーカー従来比1/2以下(1Hz時)に改善しています。新方式のオンラインチューニングを採用モータの運転中も常にオートチューニングを行い、モータ特性の変化を常時検出しておりますので、高精度な速度制御が行えます。第2モータのチューニングも可能ですので1台のインバータで2台のモータを切替えて運転する際にも高精度な運転が行えます。周辺機器には優しい低ノイズ形制御電源方式の採用などにより、センサなどの周辺機器へのノイズによる影響を低減しています。高調波抑制用に直流リアクトル端子を標準装備しています。オプションのEMCフィルタ接続により欧州EMC指令への対応が可能です。省エネ機能充実ファン・ポンプなどに最適な自動省エネモードを標準装備しています。モータの損失を最小限に制御する新方式を採用しておりさらなる省エネ効果を発揮します。使い易さを追求したタッチパネルコピー機能えお標準装備にており、機能コードデータの内容を他のインバータに簡単にコピーできます。標準で6ヶ国語に対応(日・英・仏・独・伊・スペイン)しておりますので、海外向け機械にも最適です。JOG(ジョギング)運転指令もキー・端子台入力で可能ですので寸動運動が簡単に行えます。オプションの延長ケーブルを使用すればリモート操作が簡単に行えます。環境に対応した構造全閉構造IP40(22kW以下の標準品)を採用しており耐環境性も抜群です。横方向密着取付け可能(22kW)としており、盤内に設置する際のスペースの削減を図ることができます。また、高さ寸法を260mmに統一(7.5kW)しておりますので、容量が異なる機種を複数台お使いいただく際の盤設計が用意に行えます。各種通信機能の実現RS485を標準装備し、パソコンなどからインバータに運転指令・機能コードの設定が可能です。インバータの入出力端子の状態(ディジタル信号の有無)を上位制御機器に通信できるユニバーサルI/O機能を装備していますのでFAシステムの簡素化が可能です。瞬時停電時の継続運転が可能瞬時停電発生後の運転継続設定(瞬時停電発生時の周波数または始動周波数)が可能です。保護機能の充実電子サーマルの熱時定数を設定できますので、多様なモータへの対応が可能となりました。入力欠相保護を標準装備していますので電源線の断線によるインバータ破損を防ぎます。PTCサーミスタによるモータの保護が可能です。
環境及び周辺機器への配慮/保護機能の充実・欧州 特定有害物質使用制限(RoHS)指令に対応予定・主回路コンデンサ、プリント基板上の電解コンデンサ、冷却ファンの設計寿命を10年に延長EMCフィルタ内蔵機種を標準シリーズで対応予定・PTCサーミスタによるモータ保護機能等を搭載・入/出力欠相保護機能を搭載クラス最高水準の制御性能・新開発のダイナミックトルクベクトル制御(磁束推定付き)により、安定した高始動トルクを実現(始動トルク:200%以上を実現(0.5Hz時))・滑り補償制御機能を標準装備・回生回避制御機能を標準装備上下搬送・横行搬送用途に最適・あて止め用途に有効な電流制限機能を標準装備・ブレーキ信号出力が可能・ジョギング運転機能を標準装備・モータとインバータの損失の総和が最小となる新方式の自動省エネルギー運転機能簡単&充実メンテナンス・主回路コンデンサ容量の寿命表示・プリント基板上の電解コンデンサ容量の寿命表示・冷却ファンの累積運転時間の記録と表示・冷却ファンの簡単交換簡単操作・配線・着脱可能なタッチパネルを標準装備・着脱可能なインターフェース基板(制御端子台基板)の採用(簡単配線、各種オプションカードとの差換え装着が可能)グローバル対応・CEマーキング、UL/cUL規格(申請中)
瞬間停電再始動機能により運転継続ファンやブロアなどで瞬時停電が発生しても、負荷の慣性を利用し、徐々にモータの運転速度を下げながら継続運転し、モータを停止させることなく再始動運転します。(負荷の慣性モーメントによっては停止する場合もあります。)少水量停止機能によりさらなる省エネ運転配管の圧損や漏れなどにより発生する「圧力低下」に伴うポンプ動作など、少水量を得るためのポンプの繰り返し運転などに対して、一定レベル以下の必要水量に対してポンプを駆動させない制御を行いますので、無駄なポンプ動作を削減することで、さらに省エネが図れます。低トルク検出機能により設備動作状況を把握インバータが接続されているモータの負荷状態をトルクで把握し、一定のレベル以下となった場合には「低トルク」と判断し出力信号として出力します。これにより、設備側で発生したトラブル(プーリのベルト切断など)をインバータ側で把握することができます。過負荷回避制御で設備を継続運転ファンやプーリ部に異物を巻込み負荷が増大し、インバータ内部温度が急激に上昇したときや周囲温度が異常に上昇したときなど、インバータが過負荷状態になると、モータの速度を下げて負荷を低減し、運転を継続します。充実したPID制御機能を搭載温度・圧力・流量制御などを行うPID調節器に「少水量停止機能」「偏差警報・絶対値警報出力」を追加しました。さらに、PID制御のオーバーシュートを防止するためのアンチリセットワインドアップ機能やPID出力リミッタ・積分ホールド/リセット信号により、調整しやすいPID制御機能にしました。ユニバーサルDI/DOによりシンプルシーケンス貯水タンクの水位を判断するフロースイッチなど、インバータ周辺機器となる各種センサーのディジタル信号をインバータに接続することで、通信を経由して上位のコントローラやPCへ伝達できます。小規模設備やプログラマブルコントローラ(PLC)を使用しなくても、簡単に上のシステムに情報を送ることが出来ます。アナログ入力モニタにより表示器を削減空調設備の流量や温度センサーなどの信号を表示係数を利用し、温度、圧力などの物理数値へ変換した表示ができますので、専用の流量メータや風量メータを使用しなくても、擬似的にインバータのタッチパネルに表示することができます。クイックセットアップで簡単設定標準で搭載しているタッチパネルでは、メニューモードからクイックセットアップを選択することで、指定された18個の機能コードを表示し、簡単に設定できます。遠隔操作可能なタッチパネルを標準搭載標準タッチパネルは、下部に化粧カバーを横にスライドして取外し、本体とLANケーブルで接続するだけで、簡単に遠隔操作タッチパネルになります。多機能タッチパネルもオプションで用意より見やすくなったバックライト付LCD搭載。大型7セグメントLED5桁表示。クイックセットアップの項目を追加・削除可能。リモート/ローカル切換えキーを新たに追加。最大3セットまでデータコピー可能。
ダイナミックトルクベルト制御でパワフル先進の技術を駆使した独自のダイナミックトルクベルト制御方式が、モータのトルクを最大限に引き出すために、負荷の状態に応じた出力を高速演算し電圧・電流ベルトを最適に制御します。高指導トルク200%(0.5Hz時)を実現上下・横縦搬送などの重負荷用途にも安心してご使用いただけます。切替えにより第2モータのダイナミックトルクベルト制御もおこなえます。全機種に制動抵抗器が接続可能制動トランジスタを内蔵しておりますので、回生制動能力アップのためにオプションの制動抵抗器が取付けられ、搬送・運搬機械など回生力の大きな用途にもご使用いただけます。トリップレス運転を実現最先端の高速CPUの採用により、電流制限機能(回生回避制御、ストール防止)の大幅な向上を図り、インパクト負荷に対しても安定した運転を継続します。低速域での回転ムラを大幅に改善独自のOn-Delay補償式により、電圧制御性能を向上させ、低速域での回転ムラを約1/2(メーカー従来品比)に改善しています。クラス最小レベルの小形化を実現メーカー従来品FVR-E9Sシリーズに比べ体積比約70%を実現しました。(標準形3相200V0.75kW)高さ寸法を統一標準形(IP20構造)では、3.7kW機種までの高さ寸法を130mmに統一し、さらに3相200V0.75kW以下の機種は横寸法を70mmに統一いたしましたので盤内取付けが容易におこなえます。周辺機器への配慮も抜群突入電流抑制回路を内蔵全機種に突入電流抑制回路を標準で装備していますので、マグネットスイッチなどの周辺機器の小容量化が図れます。低ノイズ化を実現独自の制御方式の採用によりセンサ等の周辺機器へのノイズによる影響を大幅に低減しています。高調波抑制対策用に直流リアクトル(DCR)端子を全機種標準装備高キャリア周波数に設定することで低騒音運転が可能制御メータ出力の選択が可能(アナログ/パルス切換え)インテリジェント機能を満載自動省エネ機能を標準装備モータの損失を最小限に制御しますのでファン・ポンプ用途での更なる省電力化が図れます。瞬時停電時の継続運転が可能瞬時停電発生後の運転継続設定(瞬時停電発生時の周波数または始動周波数)が可能です。PID機能搭載温調計などの外部調節器なしで温度・圧力・流量制御運転が高精度におこなえます。オンラインオートチューニングで高精度運転運転中でもオートチューニング機能によりモータ特性の変化を検出し、すべり補償制御をおこないますので、高精度な速度制御を実現します。さらに切換えにより第2モータのチューニングも可能です。RS485通信機能を標準装備パソコンなどからRS485通信により最大31台のインバータ制御がおこなえます。また、配線もタッチパネルを外してコネクタを接続するだけです。メンテナンス/保護機能も充実主回路コンデンサ寿命表示。累積運転時間の表示が可能。冷却ファンのON/OFF制御が可能。過負荷予報機能(冷却ファン過熱予報)。入/出力欠相保護機能。簡単操作・配線そのままで遠隔操作が可能タッチパネルを外してオプションの延長ケーブル(CBR-5S)を使用すれば簡単に得遠隔操作がおこなえます。オプションのコピーユニットで簡単に機能設定オプションのコピーユニットを使用すれば、複数台のインバータを設定することができます。タッチパネルから各種表示が可能出力周波数、出力電流、出力電圧、モータ回転速度、トリップ履歴などを表示します。主回路/制御回路共にねじ式端子台を採用配線はタッチパネルを外さずに制御回路端子台カバーおよび主回路端子カバーを取外すだけで簡単におこなえます。