Mダイヤルクイック設定:もどかしさのない操作性で、周波数・パラメータなどのを設定できます。すばやく回せば大きく変化、ゆっくり回せば微調整が思いのまま設定できます。ノッチ式“カチカチ”感覚で、確実に設定できます。原点に立ち返った簡単操作:工場出荷状態で、設定可能なパラメータを必要最小限の基本パラメータ12個に集約したため、パラメータ管理が簡単になりました。PU/EXT(運転モード切換)キーのワンアクションで、PU・外部運転モードが切換可能です。状態表示LEDにより、現在の運転モードも確認できます。RS485通信機能:セットアップソフトウェア、パラメータユニットが使用でき、パラメータ管理、コピーなどが行えます。(オプション)パワフルトルクブースト:三菱独自の「自動トルクブースト制御」の採用により6Hzで150%の最大トルクが可能です。回生ブレーキトランジスタ内蔵(0.4K〜3.7K):ブレーキ抵抗器の接続が可能なので搬送装置(走行、横行)など、減速時の回生制動トルクを必要とする用途に採用が可能です。コンパクト設計:全容量の高さ寸法を128mmに統一、盤内レイアウトが容易です。環境に配慮:騒音、ノイズを最小限に抑えることができます。メンテナンスが容易:メンテナンスタイマ機能を装備しています。膨らみのある表面カバーとくし形配線カバーの採用により配線スペースの確保,配線作業の効率化を実現します。
アドバンスト磁束ベクトル制御の採用により、低周波数(低回転数)域から高周波数(高回転数)域まで、広い範囲にわたり業界最高レベルの良好なトルク特性を発揮短時間最大トルクは従来の駆動周波数1Hz時150%から、0.5Hz・200%(3.7kW以下。3.7kW超は0.5Hz・150%)に向上短時間過負荷耐量も200%・0.5秒から200%・3秒にアップし、さらにねばり強い運転を実現使いやすさを追求指先で軽く回せるダイヤル式操作部「Mダイヤル」を搭載始動指令と周波数指令を外部と操作パネルのどちらから入力するかを選択する「簡単設定モード」を搭載インターフェースにはUSBコネクタを標準搭載
別置形入力側に接続
進化するファン・ポンプインバーター、ビル・工場を丸ごと省エネ最適励磁制御をバージョンアップ!!省エネ効果が一目瞭然V/F5点アジャスタブルPID機能がさらに充実瞬停時運転継続機能を新規採用瞬停再始動機能つれ回り引き込み機能回生回避機能PICサーミスタ入力商用切換えシーケンス寿命部品のさらなる長寿命化最先端の寿命診断方式を実現メンテナンスタイマ脱着式制御回路端子台採用作業性の向上電磁ノイズ
低速1Hzで150%の高トルクを実現しました。回生制動抵抗が接続できます。高応答電流制限機能で安心です。出力電流定格がアップしました。操作が簡単です。周波数設定ボリュームを操作パネルに標準装備しました。(ボリューム操作タイプ)電源投入ですぐ、しかも簡単に可変速運転できます。操作パネルは着脱可能なため、盤面取付けとする事ができます。ボリュームのつまみは脱着可能です。メンテナンスが簡単です。冷却ファンはワンタッチで簡単に交換できます。また「ON-OFF制御」を設定することにより寿命アップ運転が可能です。配線が簡単です。回路端子にネジ式端子台を採用しました。制御回路端子台は、配線しやすいネジ式(電線差込タイプ)です。(2本差込み可)
最高水準の駆動性能:高性能を追求した駆動性能により搬送、化学機械などの可変用途から巻取機、印刷機械などのライン制御用途まで幅広くお使いいただけます。長寿命部品と寿命診断機能:長寿命部品の採用によりますます安心してご使用いただけます。寿命診断機能により、メンテナンス時期をお知らせしますので安心です。ネットワーク接続も思いのまま:CC-Link通信、SSCNETをはじめ海外の主要なネットワークにも対応しました。コントローラからネットワークを経由してインバータの制御、監視が可能です。FR-ConfiguratorによってRS-485端子やUSBコネクタで接続されたパソコンから、インバータの監視(モニタ)やセットアップが可能です。環境への配慮:ノイズ対策もオプションなしで対応できます。高調波電流対策も新型リアクトルで対応できます。
Mダイヤルクイック設定:もどかしさのない操作性で、周波数・パラメータなどのを設定できます。すばやく回せば大きく変化、ゆっくり回せば微調整が思いのまま設定できます。原点に立ち返った簡単操作:工場出荷状態で、設定可能なパラメータを必要最小限の基本パラメータ12個に集約したため、パラメータ管理が簡単になりました。PU/EXT(運転モード切換)キーのワンアクションで、PU・外部運転モードが切換可能です。状態表示LEDにより、現在の運転モードも確認できます。RS485通信機能:セットアップソフトウェア、パラメータユニットが使用でき、パラメータ管理、コピーなどが行えます。(オプション)パワフルトルクブースト:三菱独自の「自動トルクブースト制御」の採用により6Hzで150%の最大トルクが可能です。回生ブレーキトランジスタ内蔵(0.4K~3.7K):ブレーキ抵抗器の接続が可能なので搬送装置(走行、横行)など、減速時の回生制動トルクを必要とする用途に採用が可能です。コンパクト設計:全容量の高さ寸法を128mmに統一、盤内レイアウトが容易です。環境に配慮:騒音、ノイズを最小限に抑えることができます。メンテナンスが容易:メンテナンスタイマ機能を装備しています。膨らみのある表面カバーとくし形配線カバーの採用により配線スペースの確保,配線作業の効率化を実現します。メンテナンスタイマ機能周波数サーチによる瞬停再始動機能第2電子サーマル機能
Mダイヤルクイック設定:もどかしさのない操作性で、周波数・パラメータなどのを設定できます。すばやく回せば大きく変化、ゆっくり回せば微調整が思いのまま設定できます。原点に立ち返った簡単操作:工場出荷状態で、設定可能なパラメータを必要最小限の基本パラメータ12個に集約したため、パラメータ管理が簡単になりました。PU/EXT(運転モード切換)キーのワンアクションで、PU・外部運転モードが切換可能です。状態表示LEDにより、現在の運転モードも確認できます。RS485通信機能:セットアップソフトウェア、パラメータユニットが使用でき、パラメータ管理、コピーなどが行えます。(オプション)パワフルトルクブースト:三菱独自の「自動トルクブースト制御」の採用により6Hzで150%の最大トルクが可能です。回生ブレーキトランジスタ内蔵(0.4K〜3.7K):ブレーキ抵抗器の接続が可能なので搬送装置(走行、横行)など、減速時の回生制動トルクを必要とする用途に採用が可能です。コンパクト設計:全容量の高さ寸法を128mmに統一、盤内レイアウトが容易です。環境に配慮:騒音、ノイズを最小限に抑えることができます。メンテナンスが容易:メンテナンスタイマ機能を装備しています。膨らみのある表面カバーとくし形配線カバーの採用により配線スペースの確保,配線作業の効率化を実現します。