高温対応、絶縁
耐熱・耐寒性、機械特性、電気特性、耐薬品性などに優れたカプトン(ポリイミドフィルム)をベースに、シリコーン系粘着剤を塗布した電気絶縁用、耐熱マスキング用テープです。低温から高温まで広い温度範囲において、優れた機械的、電気的、物理的、化学的特性などを持続しますので、いろいろな分野で使用していただけます。・各種被着体に安定した粘着力を示します。・耐熱性・耐寒性に優れており、高温で長時間使用しても粘着力・電気特性はほとんど変化しません。また、被着体への糊残りや汚染もありません。
電磁波のシールド、静電気除去に手軽に対策出来る高機能テープです。垂直方向(厚さ方向)、面方向ともに高い導電性を安定して得ることが出来ます。背面にハンダ付けが可能です。難燃性(UL510 Flame retardant 取得)
垂直方向(厚さ方向)、面方向ともに高い導電性を安定して得ることが出来ます。難燃性(UL510 Flame retardant 取得)
銅箔にアクリル系粘着剤を塗布した粘着テープです。難燃性(UL510 Flame retardant 取得)
難燃性(UL510 Flame retardant 取得)
シールド効果に優れています。柔軟性に富んでおり、凹凸に良くなじみます。機械的強度に優れています。折り曲げに強く、JIS P8115折損試験(張力9.8N)にて1万回以上折損がありません。厚さ方向にも導通がとれます。軽量で作業性に優れています。
背面側の帯電防止効果が強い、巻戻し帯電防止用テープです。静電気の発生が少なく、静電気が蓄積しにくいテープです。静電気障害に対する対策が必要な半導体デバイス関連、クリーンルーム内での作業用等に適しています。ノンシリコーンタイプで、HDD関連用途に向きます。
垂直方向(厚さ方向)、面方向ともに高い導電性が得られます。特殊な導電性粘着剤を使用していますので、高い導電性を安定して得ることが出来ます。
粘着面、背面ともに帯電防止効果がある再剥離帯電防止用テープです。静電気の発生が少なく、静電気が蓄積しにくいテープです。静電気障害に対する対策が必要な半導体デバイス関連、クリーンルーム内での作業用等に適しています。ノンシリコーンタイプで、HDD関連用途に向きます。
垂直方向(厚さ方向)、面方向ともに高い導電性が得られます。特殊な導電性粘着剤を使用していますので、高い導電性を安定して得ることが出来ます。熱伝導性に優れています。