ソケットはクロームバナジューム鋼使用ワンプッシュですばやく脱着!クイックリリースラチェットハンドルサーフェイスソケット仕様回転滑らか!狭い作業に便利なギア山数72山3段目はフリースペース
トルクを維持したまま電動工具の回転速度を自由自在に減速周速をコントロールできるので硬い素材や大径の穴あけなどに最適必要最小限の機能でコストダウンブラシモーター付電動工具に対応
砂、水、ゴミと汚れを選ばず、お掃除ラクラクなバキューム。木くず、紙くず、落ち葉などを吹き飛ばすブロワ。ブロワ吐出口にホースを差し込むと送風する親切設計。
25Lタンク
いろんな汚れに使えます使い方もカンタン●噴射角度コントロールノズル付(広範囲〜狭範囲の微調整可能)●ホースジョイント付で簡単取り付け安心の静音タイプ●最大水圧90Barで、強力噴射(水圧は調整できません)
紙、CD、フロッピーが切れる床置タイプ。キャスター付き。又比較的軽量な為持ち運びに便利なハンドル付き。
どんな角度でも基準点(00.0°)に設定でき、基準点からの測定に便利です。ホールド機能付で見えない場所の測定も可能です。V溝付でパイプ測定も簡単です。頑丈なアルミフレームを採用。本体を逆に使用すると、デジタル表示も自動的に逆転します。
メーカー共通部品を使い、コストダウンにて新発売。作業に便利なバイス、角度調節テーブル付
差し込むだけのワンタッチカプラ付360度回転式ベース
取付け簡単、手軽に使えるクリップライト。蛍光灯なので省エネ、熱くなりません!蛍光灯23Wのコンパクトでも明るいソフトクリーム型ランプを採用。明るさ倍増の高効率反射ミラー付きでクールに明るく照らします。本体は360°回転、前後120°のボールジョイント型で角度の調節自由。本体にON、OFFスイッチ付き。クリップは50mmまでつかめます。電源コード5m付き。
機械や自動車・バイクなどの修理・調整などの作業後の油汚れ、その他工業系のしつこい汚れをスッキリ落すニュータイプのクレンジング配合のハンドソープです。特許申請中の特殊微粒子は水に対して沈殿することなく浮遊するため、配水管・排水溝などへの詰まりはありません。プラスチック樹脂系のスクラブではなく、天然の微粒子を使用し、余分な界面活性剤や無駄な泡立ちを押さえた環境にもやさしい設計をしています。特殊クレンジング微粒子と強力洗浄成分が指紋やシワの間にこびりついた汚れ、機械油などの特に落ちにくい汚れもすばやく落とします。天然保湿剤・アロエエキス配合で手肌にやさしく仕上げてあります。ワンタッチポンプ式ですから、手洗い一回の使用量が2〜3gととても経済的です。
折りたたみ式で、収納ラクラク!!全周ゴム付きで安全です。キャスターは、すべてネジピッチが同じなので、前後を入替えても使用できます。簡易スパナ付き!
低コストで溶剤を使用しても色染みがなく水分、油分も吸収します白メリヤスに比べると吸水性、ふき取り性が若干劣ります素材は、Yシャツの素材と同じです
アルミ合金表面にポール酸化処理を施し、防錆効果・耐久性をアップさせました。 ベアリング入りキャスター採用で重たい荷物でも従来の台車に比較し操作しやすくなっています。 荷重のかかる部分は鉄板(メッキ処理)で補強しています。 ハンドル部にはカバーを付け手触りも良く、滑りにくくなっています。 折りたたみ式なので保管する場合は場所を取りません。 外観も美しく、軽くまた耐久性、操作性に優れております。
外部衝撃に強いギヤーカバー採用でショックに強く耐久性抜群。制御面積と制御力をアップしたノンアスベスト材ブレーキを採用し、操作を中止すると瞬時に作動し荷重を強力に保持します。強靭なV級ロードチェーンを使用しています、しかもメッキ処理を施していますのでサビにくいです。雨水チリを防ぐようブレーキカバーと操作ハンドルの接合部は凹凸接合され密閉されています。荷重がかかっている時は切替つまみが遊転でも自動的にブレーキがかかり、荷物を保持します。
超高輝度LEDランプ採用ランプ寿命約8万時間なので耐久性抜群直径2.6cmの超スリム設計ワンタッチでラクラク点灯衝撃に強いアルミボディ採用
コンパクト設計で作業性も抜群握りやすいグリップ付
座上下調節と背面奥行き調節が可能なハイコストパフォーマンスチェアです。座上下調節ガスシリンダータイプ。コンパクト梱包のベーシックチェアです。ノックダウン組立式
使いやすいエプロンです。
いつまでも美しく輝くステンレス製。とても使いやすい新型ホースガイド(実用新案出願済)。ホースのレバーノズルは錆びないアルミダイキャスト製。耐寒、耐圧性にすぐれた網入防藻ホース付。