風量調節可能(ダイヤル式)。フレキスブルホースで自在に逆風&集じん。集じん作業、ダストバック付。らくらく作業の肩掛けバンド付。二重絶縁。
新ハンドル形状で手首の負担を軽減!集じんも可能!ダストバッグ、フレキシブルホ−ス付!二重絶縁。集じん。
吹き飛ばしと吸い込みをワンタッチ切り替え。
使いやすいハンドル形状!集じんも可能!二重絶縁無段変速
集じん+搬送+ブロワ(送風)に1台3役!最大真空度(kPa):5
連動コンセント付(ポッキンプラグ対応)180〜1050Wまでの電動工具との接続可能!
ハンマドリルとの併用に便利な背負式連動コンセント軽量
コンクリートの切断、研磨時の粉じんを集じん!梱包用ダンボール箱が簡易集じんフードに!最大真空度(kPa):5
新設計ファンにより、騒音や振動を低減なめらかに起動するソフトスタート付必要な時だけパワーUPできるパワーモードスイッチ付二重絶縁構造集じん機構付
公園、ゴルフ場、野球場などの屋外の清掃に!ノズルのつけ替えで、ブロワ-集じん切替!
本商品は、PVC-500のモデルチェンジ品で、新たな機能として連動コンセントを設置しました。この機能により、研削工具等との接続時の作業が大変便利になります。また、付属ホースが2.5mになりましたので、接続しての作業範囲が従来モデル(1.2m)に比べて広がりました。ノズルの接続位置を変更することで、ブロワとしてもご使用いただけます。
「吹く・吸う」がこれ1台で可能!どんなところも簡単清掃!!