間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

パトライト

回転灯 回転灯
表示灯 表示灯
その他 その他
電子音報知器 電子音報知器
101件中1 - 20件目   表示数:
並べ替え
電球
商品点数: 34
出荷目安 5日 から 8日
パトライト(PATLITE)
電球  ¥317 より    

小型回転灯 SKH-A型
商品点数: 32
出荷目安 1日 から 15日
パトライト(PATLITE)
小型回転灯 SKH-A型  ¥5,586 より    

グローブ:耐候性、透光性に優れアクリル樹脂。電球は入手しやすく、しかも振動に強い自動車用電球を使用しています。長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。

小型回転灯 SKH-EA型
商品点数: 16
出荷目安 1日 から 出荷目安 5日
パトライト(PATLITE)
小型回転灯 SKH-EA型  ¥6,240 より    

グローブ: 耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂幅広い用途に使用されている、ベストセラーの回転灯です。電球は入手しやすく、しかも振動に強い自動車用電球を使用しています。長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現しました。

中型回転灯 SKP-A型
商品点数: 20
出荷目安 1日 から 出荷目安 5日
パトライト(PATLITE)
中型回転灯 SKP-A型  ¥10,750 より    

耐環境性抜群!静粛で安定回転を誇る高性能の中型回転灯です。グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂グローブの脱着金具は、さびないステンレス(SUS304)を使用。長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。

円形取付け台
商品点数: 4
出荷目安 5日
パトライト(PATLITE)
円形取付け台  ¥1,275 より    

小型回転灯
商品点数: 2
出荷目安 5日
パトライト(PATLITE)
小型回転灯  ¥10,400 より    

マウントラバー
商品点数: 2
出荷目安 5日 から 出荷目安 7日
パトライト(PATLITE)
マウントラバー  ¥1,615 より    

マウントラバーを使用すると、IP55(防塵、防噴流)対応になります。(正方向取付時のみ)

取付けポール
商品点数: 10
出荷目安 5日
パトライト(PATLITE)
取付けポール  ¥3,230 より    

SLP専用直取付けアダプタ
商品点数: 1
出荷目安 5日
パトライト(PATLITE)
SLP専用直取付けアダプタ  ¥1,105  
SLP-001  1台

壁面取付けブラケット
商品点数: 8
出荷目安 1日 から 出荷目安 5日
パトライト(PATLITE)
壁面取付けブラケット  ¥442 より    

搬送時の信号灯の取り扱いが便利になりました。新開発の壁面取付けブラケット(脱着タイプ)により、搬送時や移動時に機器から信号灯を簡単に取外すことができるようになり、信号灯を傷つけたり厳重な梱包をするなどの手間が不要になりました。

小型LED表示灯 PES型
商品点数: 12
出荷目安 5日 から 15日
パトライト(PATLITE)
小型LED表示灯 PES型  ¥8,500 より    

球切れが無くメンテナンスフリー。小型の省電力LED表示灯。グローブ:耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂。球切れのないLEDの使用で、電球交換が不要、部材費や廃棄物が削減できます。効果的なリフレクション構造で全周から明るく、上方向からも高い視認性です。点灯に加え、3段階に点滅周期が調節できる機能を内蔵。オープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が可能です。(NPNトランジスタのみ対応)

マグネット着脱式流線型回転灯
商品点数: 2
出荷目安 5日
パトライト(PATLITE)
マグネット着脱式流線型回転灯  ¥14,800 より    

青色合図灯 パトセーバー
商品点数: 1
出荷目安 5日
パトライト(PATLITE)
青色合図灯 パトセーバー  ¥5,400  
BLL-01  1本

本格的な防犯パトロール用品。青色で防犯抑止効果が向上。防犯専用品(工事用赤色との差別化)。点灯状態も可能で足元も明るく安全。高輝度青色LEDを使用。

青色腕章灯 パトリーダー
商品点数: 1
出荷目安 5日
パトライト(PATLITE)
青色腕章灯 パトリーダー  ¥3,420  
BLL-02  1本

簡単に装着が可能で手軽。交通安全運動や自転車パトロールにも大活躍。夜間ジョギング、犬の散歩の事故防止。防犯リーダーの方の識別用として。高輝度青色LEDを使用。

回転灯 SKH-110A-Y用樹脂製グローブ
商品点数: 1
出荷目安: 20日
パトライト(PATLITE)

LED小型積層信号灯 LCS型
商品点数: 10
出荷目安 5日 から 15日
パトライト(PATLITE)
LED小型積層信号灯 LCS型  ¥6,460 より    

低価格・省電力・メンテナンスフリーのショートボディ小型積層信号灯あらゆる角度で見やすいレンズカットグローブで、視認性を追求しています。光を効率良く反射して少ないLED数で省電力と高い視認性を確保するダブルリフレクション構造。(PAT.P)ユニットの色によって配線が決められているユニット構造。色配列を変更しても、配線を変える必要はありません。機器への装着後でも、色配列の組替えおよび増段が簡単におこなえます。防塵・防噴流IP54構造で、水気や塵埃の多い工場、屋外でも使用できます。オープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が可能です。(DC24Vのみ)CEマーキング対応品です。(EN/IEC規格適合品)

超小型電子音報知器 BM型
商品点数: 9
出荷目安 1日 から 出荷目安 5日
パトライト(PATLITE)
超小型電子音報知器 BM型  ¥3,780 より    

緊急報知に適した、区別しやすい2種類の音色を内蔵しています。2つの信号入力が同時にあった場合、1チャンネルが優先になります。(ピーポー音)電源スイッチのON/OFFによる動作ができます。

ビームセンサ FE20型
商品点数: 1
出荷目安 5日
パトライト(PATLITE)
ビームセンサ FE20型  ¥28,310  
FE20  1セット

駐車場から出てくる車の接近注意に駐車場の出庫車両管理などに最適な屋外用20mタイプです。汎用性の高い屋外・屋内両用タイプで、検知距離は約20m(屋内使用時は約50m)です。2セット使用で、駐車場の出庫時のみの検知など1方向検知もできます。屋外使用時に、虫や落ち葉などの影響をなくす2段ビーム同時遮断方式を採用。霜や露に覆われてもビームがとだえず検知できるアンチフロスト機構採用。感度余裕10倍、悪天候下でも安定した動作を実現。壁面取付けのほかポール取付けもできます。

LED光源電球 DE型
商品点数: 15
出荷目安 5日
パトライト(PATLITE)
LED光源電球 DE型  ¥1,700 より    

電球タイプの信号灯をLEDタイプに、電球切れが解消、LED光源電球。従来の電球を使用した信号灯に組み込みができます。独自のプリズム光源構造の採用で明るく、全方向から視認が可能です。超高輝度LEDを採用し、充分な明るさを確保しました。光源がLEDのため、省電力・長寿命が実現でき、発熱量も少なく安全です。無極性タイプでAC/DCどちらの機器にもご使用いただけます。取付けは従来の電球と全く同じです。

中型キセノン灯 XP型
商品点数: 12
出荷目安 5日 から 15日
パトライト(PATLITE)
中型キセノン灯 XP型  ¥18,700 より    

オールプラスチックボディ採用のトリプルフラッシュ中型キセノン灯。グローブ:耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂。キセノン放電管の使用で、振動によるランプ寿命の影響はほとんどありません。フレネルレンズが光を効率良く拡散し、視認性を大幅に向上しました。オールプラスチックボディで船舶や海岸での用途に最適です。優れた視認性を誇ります。(夜間の視認距離:1000m以上)

1  |  2  |  3   次のページへ