グローブ:耐候性、透光性に優れアクリル樹脂。電球は入手しやすく、しかも振動に強い自動車用電球を使用しています。長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。
グローブ: 耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂幅広い用途に使用されている、ベストセラーの回転灯です。電球は入手しやすく、しかも振動に強い自動車用電球を使用しています。長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現しました。
配線が容易な端子台方式を採用、耐久性に優れた万能小型回転灯です。・グローブ・・・耐衝撃性、耐熱性に優れたポロカーボネート樹脂・ボディ・・・ABS樹脂・電球は入手しやすく、しかも振動に強い自動車用電球を使用しています。・長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。・回転閃光と同時に最大90dB(at 1m)の電子ブザー断続音を発信します。・アメリカ電気安全規格のUL認可を取得、高信頼性を誇ります。・配線に便利な底面端子台式配線を採用しました。・マウントラバーSZ-200A型(別売)を使用すると、IP55(防塵、防噴流)対応になります。(正方向取付時のみ)
耐環境性抜群!静粛で安定回転を誇る高性能の中型回転灯です。グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂グローブの脱着金具は、さびないステンレス(SUS304)を使用。長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。
最もポピュラーで幅広い用途を誇る、2面反射鏡回転灯です。グローブ:耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂大型2面反射鏡が、強力に回転閃光します。長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。グローブの脱着金具は、錆びないステンレス(SUS304)を使用。
機械振動による電球切れを抑えた、耐振型交流回転灯です。グローブ:耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂電球は入手しやすく、振動に強い自動車用電球を使用しています。天井走行クレーン、橋形クレーン、ジブクレーン、大型プレス機等、振動のある設備に最適です。
オールプラスチックの軽量タイプ。大型2面反射鏡で強力閃光を放ちます。グローブ:耐候性、透光性に優れたポリスチレン樹脂大型2面反射鏡が、強力に回転閃光します。シリコン製のベルトを使ったベルトドライブ方式により静かで耐久性に優れています。長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。紫外線の影響を受けにくい耐候性に優れた黒色ボディ。
高輝度LEDの採用で、電球切れ交換が不要の超小型回転灯です。グローブ:耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネイト樹脂ボディ:ABS樹脂光源にLEDを採用、電球切れを解消しました。新開発のLED集積ユニット及び反射システム(実用新案)により、輝度を大幅にアップしました。独自開発の小型モーターにより、長寿命、高耐久性を実現しました。
大型2面反射鏡による強力閃光を誇る、大型回転灯です。グローブ:耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。グローブの脱着金具は、錆びないステンレス(SUS304)を使用。回転機構はベルトドライブ方式を採用、非常に静かで安定した回転を実現しました。
長時間の連続運転にも安定動作・長寿命の、ベアリング式ACモータ使用のタイプで、電気雑音を発生させません。グローブ:耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂ボディ:鋼板にメラミン焼付塗装
どこでも持ち運んで使える、ブザー付きポータブル回転灯です。グローブ:耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂外部スイッチにより、回転閃光・回転閃光+断続ブザー音に使い分けできます。(ブザー音:ブーブー断続音)
音と光で異常を知らせる、ブザー付の設置型回転灯です。グローブ:耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂断続ブザーの音量は外部の切換スイッチで変更できます。切・弱:65dB(at 1m)、中:70dB(at 1m)、強:80dB(at 1m)ブザー音はトランジスタ回路によるスピーカ駆動方式です。
配線が簡単な端子台方式採用、壁面取付けタイプの小型回転灯です。グローブ:耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂。ボディ:ABS樹脂。電球は入手しやすく、しかも振動に強い自動車用電球を使用しています。長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。回転閃光と同時に電子ブザーの断続音を発信します。取付け用固定プレートのピッチを一般的なスイッチボックス JIS C 8435、JIS C 8336に対応。水気や塵埃の多い工場や、屋外でも使用できる防塵・防噴流IP54構造を採用しました。横取付け・逆さ取付けにも対応。
錆びないオールプラスチック!大型反射鏡(Φ112o)タイプです。グローブ:耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂屋外でも使える防滴構造です。ボディは水や紫外線に強い特殊な耐候性樹脂を使用しています。取付ボルトはステンレス製でさびません。低温環境下(-30℃)でも確実に作動します。大型反射鏡(Φ112o)が強烈に回転閃光します。
幅広い用途に対応する、大型ベーシックタイプです。グローブ:耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂ボディ:さびないステンレス(SUS304)ボディは頑強で、優れた耐久性を誇ります。