最も一般的に使われているノギスです。本尺とスライダの間にゴミが入らない目盛面段付です。本尺とスライダの頭部端面を0(ゼロ)基点(測定面)としていますので、段差測定ができます。標準ノギスでは外側、内側、深さ測定のほかに段差測定と4種の測定ができます。
防水機能の保護等級をIP67に向上!耐環境性能を向上し、研削盤などクーラント液がかかるような環境でも安心して使えます。ABS(絶対)スケール内蔵により電源ONごとの原点合せが不要で、すぐに測定が行えます。デカ文字液晶を採用し一段と読みやすくなりました。スイッチがひとつのシンプル設計により、測定操作が簡単です。オートパワーON/OFF機能により約20分間使用しない状態が続いた場合は、LCD表示は消えますが、ABS測長系の原点は記憶されたままです。またスライダーを動かせば自動的に電源が入ります。検査成績書を標準添付してます。(但し、校正証明書の取得用にはご利用いただけません)
従来のCD-C、CD-CPシリーズの改良商品になります。液晶表示が20%大きくなり、ハイコントラスト仕様で一段と読みやすくなってます。摺動面の仕上げを向上させ、より滑らかなスライダ移動となっています。
絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ON毎のゼロセットは不要です。また、決してオーバースピードエラーが発生しないので、信頼性も向上しています。液晶表示は、読み取りやすい「デカ文字」タイプです。絶対スケールの採用により連続20000時間の電池寿命を達成しています。段差測定も可能です。
視差の影響を排除した平行目盛りを採用しています。スライダの上部目盛で内側寸法、下部目盛で外側寸法を直読できます。
チタンコーティングにより大幅に耐久性向上滑らかでスムーズな動き耐衝撃性が向上(針飛び現象は発生しません)操作性が向上。指にフィットする大きな指かけ形状を採用
ジョウが長くなっています。内側は最小内側測定長から測定可能です。
パイプの肉厚などを正確に測定できるように、本尺のジョウを丸棒にしてあります。
スライダの上部目盛で内側寸法、下部目盛で外側寸法を直読できます。内側は最小内側測定長から測定可能です。
内側測定専用のノギスです。
ゼロセット不要のABSデジマチックキャリパCD-Cシリーズに、太陽電池を搭載した究極のデジタルノギスです。必要最低照度は60lx(ルクス)と、日常生活の明るさがあれば場所を選ばず、より広い範囲でご利用いただけます。段差測定も可能です。