間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

オイレス工業

#500F ウエアプレ-ト #500F ウエアプレ-ト
#500SP Lガタプレート #500SP Lガタプレート
#500SP SL-4 ブッシュ #500SP SL-4 ブッシュ
#500SP ウエアプレート #500SP ウエアプレート
#500SP ガイドブッシュ #500SP ガイドブッシュ
#500SP スラストブッシュ #500SP スラストブッシュ
#500SP ブッシュ #500SP ブッシュ
#500SP フラットプレート #500SP フラットプレート
#500SP フランジガイドブツシユ #500SP フランジガイドブツシユ
#500SP フランジブッシュ #500SP フランジブッシュ
#500SP ワッシャ- #500SP ワッシャ-
オイレス70B オイレス70B
オイレス70P オイレス70P
TCBオイレステクメット TCBオイレステクメット
オイレスサーメットM オイレスサーメットM
オイレスサーメットブッシュ オイレスサーメットブッシュ
オイレスタフメット オイレスタフメット
オイレス ♯80 オイレス ♯80
オイレス ♯300 オイレス ♯300
オイレス ♯600 オイレス ♯600
31件中1 - 20件目   表示数:
並べ替え
オイレス#80 フランジブッシュ
商品点数: 125
出荷目安 1日 から 出荷目安 5日
オイレス工業

オイレス#80は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受で各種グレードがあります。無給油で使用できます。耐荷重性・耐磨耗性に優れています。摩擦係数が低く、速度特性に優れています。スティックスリップ、キシミ音がありません。射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性に優れています。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。

オイレス ♯600丸棒
商品点数: 10
出荷目安 5日
オイレス工業
オイレス ♯600丸棒  ¥2,228 より    

オイレス#600は、青銅鋳物に特殊な元素を添加し、潤滑油の保持性を向上させた耐磨耗性に優れる軸受です。砲金軸受にくらべ、給油条件下で優れた耐磨耗性、耐焼付性をしめします。給油回数を減らすことができます。とくになじみ性に優れています。機械加工用素材を用意しています。

オイレス70Bドライメットブッシュ
商品点数: 180
出荷目安 1日 から 出荷目安 5日
オイレス工業

オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。・無給油で使用できます。・磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。・往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。・軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。・寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。・高い寸法精度が必要な場合は、内径のリーマ加工が可能です。・各種サイズの標準品・プレート素材を用意しています。

オイレス#80 ブッシュ
商品点数: 110
出荷目安 1日 から 出荷目安 5日
オイレス工業
オイレス#80 ブッシュ  ¥42 より    

オイレス#80は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受で各種グレードがあります。無給油で使用できます。耐荷重性・耐磨耗性に優れています。摩擦係数が低く、速度特性に優れています。スティックスリップ、キシミ音がありません。射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性に優れています。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。

オイレス70Bドライメットワッシャー
商品点数: 28
出荷目安 5日
オイレス工業

オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。・無給油で使用できます。・磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。・往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。・軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。・寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。・高い寸法精度が必要な場合は、内径のリーマ加工が可能です。・各種サイズの標準品・プレート素材を用意しています。

オイレス#80 丸棒
商品点数: 12
出荷目安 5日
オイレス工業
オイレス#80 丸棒  ¥529 より    

オイレス#80は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受で各種グレードがあります。無給油で使用できます。耐荷重性・耐磨耗性に優れています。摩擦係数が低く、速度特性に優れています。スティックスリップ、キシミ音がありません。射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性に優れています。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。

TCBオイレステクメット
商品点数: 26
出荷目安 5日
オイレス工業
TCBオイレステクメット  ¥103 より    

オイレステクメットは、特殊プラスチック樹脂層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用できます。高速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐磨耗性に優れています。耐薬品性に優れています。寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。薄肉・軽量で、コンパクトな設計が可能です。高い寸法精度が必要な場合は、内径のリーマ加工が可能です。導電性が要求される個所には、導電グレードがあります。各種サイズの標準品を受注生産でおうけします。

オイレス ♯300パイプ素材
商品点数: 36
出荷目安 5日
オイレス工業
オイレス ♯300パイプ素材  ¥1,300 より    

オイレス#300は、鋳鉄の成長現象を積極的に利用して多孔質とし、潤滑油を含浸させた軸受です。・砲金軸受にくらべて、給油回数を大幅に減らすことができます。・油膜の保持性がよく、耐磨耗性と耐焼付性に優れています。・摺動面や運動形態に制限がありません。・含油焼結軸受にくらべて、大きな寸法まで製作できます。・各種サイズの標準品・機械加工用素材を用意しています。

オイレス#80 プレート素材
商品点数: 4
出荷目安 5日
オイレス工業
オイレス#80 プレート素材  ¥8,912 より    

オイレス#80は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受で各種グレードがあります。無給油で使用できます。耐荷重性・耐磨耗性に優れています。摩擦係数が低く、速度特性に優れています。スティックスリップ、キシミ音がありません。射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性に優れています。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。

オイレス ♯300 <肉厚品>
商品点数: 9
出荷目安 5日
オイレス工業
オイレス ♯300 <肉厚品>  ¥6,500 より    

オイレス#300は、鋳鉄の成長現象を積極的に利用して多孔質とし、潤滑油を含浸させた軸受です。・砲金軸受にくらべて、給油回数を大幅に減らすことができます。・油膜の保持性がよく、耐磨耗性と耐焼付性に優れています。・摺動面や運動形態に制限がありません。・含油焼結軸受にくらべて、大きな寸法まで製作できます。・各種サイズの標準品・機械加工用素材を用意しています。

オイレスサーメットM
商品点数: 50
出荷目安 5日
オイレス工業
オイレスサーメットM  ¥311 より    

オイレスサメットMは、二硫化モリブデンを主体とする固体潤滑剤を、焼結合金の組織中へ均一に分散させた自己潤滑性軸受です。無給油で使用できますが、潤滑油を併用すると、さらに優れた性能を発揮します。往復運動・断続運転・揺動運動のように油膜構成の困難な個所で優れた耐磨耗性を発揮します。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。

オイレスサーメットブッシュ
商品点数: 25
出荷目安 5日
オイレス工業

オイレスサーメットGは、黒鉛を主体とする固体潤滑剤を焼結合金の組織中に均一に分散させた、高温用の自己潤滑軸受です。耐熱性に優れています。無給油で使用できます。繰り返しの高温にさらされても、割れや成長は生じません。高温で油潤滑困難な個所で優れた才能をしめします。機械加工用素材を用意しています。

オイレス70Pドライメットプレート
商品点数: 8
出荷目安 5日
オイレス工業

オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。・無給油で使用できます。・磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。・往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。・軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。・寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。・高い寸法精度が必要な場合は、内径のリーマ加工が可能です。・各種サイズの標準品・プレート素材を用意しています。

オイレスサーメットMフランジブッシュ
商品点数: 14
出荷目安 5日
オイレス工業

オイレスサメットMは、二硫化モリブデンを主体とする固体潤滑剤を、焼結合金の組織中へ均一に分散させた自己潤滑性軸受です。無給油で使用できますが、潤滑油を併用すると、さらに優れた性能を発揮します。往復運動・断続運転・揺動運動のように油膜構成の困難な個所で優れた耐磨耗性を発揮します。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。

オイレス#80 パイプ素材
商品点数: 16
出荷目安 5日
オイレス工業
オイレス#80 パイプ素材  ¥2,622 より    

オイレス#80は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受で各種グレードがあります。無給油で使用できます。耐荷重性・耐磨耗性に優れています。摩擦係数が低く、速度特性に優れています。スティックスリップ、キシミ音がありません。射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性に優れています。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。

オイレス ♯300丸棒
商品点数: 18
出荷目安 5日
オイレス工業
オイレス ♯300丸棒  ¥402 より    

オイレス#300は、鋳鉄の成長現象を積極的に利用して多孔質とし、潤滑油を含浸させた軸受です。・砲金軸受にくらべて、給油回数を大幅に減らすことができます。・油膜の保持性がよく、耐磨耗性と耐焼付性に優れています。・摺動面や運動形態に制限がありません。・含油焼結軸受にくらべて、大きな寸法まで製作できます。・各種サイズの標準品・機械加工用素材を用意しています。

オイレス ♯600パイプ材
商品点数: 9
出荷目安 5日
オイレス工業
オイレス ♯600パイプ材  ¥4,001 より    

オイレス#600は、青銅鋳物に特殊な元素を添加し、潤滑油の保持性を向上させた耐磨耗性に優れる軸受です。砲金軸受にくらべ、給油条件下で優れた耐磨耗性、耐焼付性をしめします。給油回数を減らすことができます。とくになじみ性に優れています。機械加工用素材を用意しています。 内径(mm):19

#500SP フランジガイドブッシュ
商品点数: 11
出荷目安 5日
オイレス工業

オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。無給油で使用できます。高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。耐薬品性・耐侵食性に優れています。

#500SP L形プレート
商品点数: 22
出荷目安 5日
オイレス工業
#500SP L形プレート  ¥6,038 より    

オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。無給油で使用できます。高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。耐薬品性・耐侵食性に優れています。運動方向は長さ方向です。

#500F ウェアプレート汎用タイプ
商品点数: 41
出荷目安 5日
オイレス工業

オイレス#500Fは、鋳鉄をベースに、固体潤滑剤を埋め込んだ、低速中荷重用の無給油軸受です。無給油で使用でき、低・中荷重、低速個所で高性能を発揮します。 往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。銅合金をベースとした軸受よりも低コストです。運動方向は長さ方向のみです。

1  |  2   次のページへ