大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで)比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。軸間距離に自由度が大きいです。多軸伝動が可能です。両面が使用可能です。取り付け取替えが容易です。短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
RSローラチェーン用のジョイントリンクです。
RSローラチェーン用のオフセットトリンクです。
JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。