パワーエースは従来のVベルトの断面形状を変えることにより、伝道力、寿命などを大幅に向上した高動力伝道用Vベルトです。各種伝道装置のコンパクト化、あらゆる分野の省力化、コスト低減に有効です。1本当たりの伝道力が高いため、ベルト本数が著しく減少できますので、装置のスペースが従来のVベルトの約1/3に縮小できます。特殊配合ゴムの使用により、耐油性、耐熱性、難燃性、耐老化性、耐候性など数々の優れた性能を持っています。また、静電防止性能はRMA規格に合格しています。研究を重ねた材料と製造方法により、寸法安定性に優れています。完全なマッチドセットと相まって、均一な動力伝道を行うことができます。また、保管中の寸法変化もほとんど起こりません。
断面構造を独特の幅狭形状にすることにより、プーリへのグリップ力が大きくなるように設計されています。拡張力も高く、柔軟で変形の少ない、高伝動能力をもったV形ベルトです。