間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

エクセン

振動モータ 振動モータ
バイブレーター バイブレーター
7件中1 - 7件目   表示数:
並べ替え
軽便バイブレーター
商品点数: 6
出荷目安 5日
エクセン
軽便バイブレーター  ¥52,250 より    

防振装置を介して振動体をモータに直結。堅牢なアルミダイカスト製モータケース。安全でアース不要な二重絶縁構造。・振動数: 225〜259Hz (出力280W 電圧100V 単相200V仕様もあります。)

バイブノッカー 専用操作盤
商品点数: 1
出荷目安 5日
エクセン
バイブノッカー 専用操作盤  ¥40,850  
AOC-1B  1個

・圧縮空気の力で、ピストンがベースプレートを勢いよくたたき、その衝撃によって粉粒体の付着や閉塞を取り除きます。取付範囲: 屋内外使用流体温度: 5〜60℃作動回数: 2〜60回/min

コンクリートバイブレータ
商品点数: 4
出荷目安 5日
マキタ
コンクリートバイブレータ  ¥42,084 より    

フレキタイプ!堅牢アルミボディで二重絶縁!・作業可能深さ(mm) : 812・振動数(min-1) : 12000〜15000・電源(V) : 単相100・電流(A) : 5・消費電力(W) : 460・振幅(mm) : 1.5・コード(mm) : 5

バイブノッカー
商品点数: 3
出荷目安 5日
エクセン
バイブノッカー  ¥38,000 より    

・圧縮空気の力で、ピストンがベースプレートを勢いよくたたき、その衝撃によって粉粒体の付着や閉塞を取り除きます。打撃サイクル: 1〜60回/min空気消費量: 0.05〜0.13NL/回相当するハンマー: 1以下(ポンド)総質量は、取付用ボルト、ベース、補強リブを含んだ質量です。

軽便ベビーフレキ
商品点数: 9
出荷目安 5日
エクセン
軽便ベビーフレキ  ¥51,300 より    

豊富なバリエーションを取り揃えたフレキシブルバイブレータ。堅牢なアルミダイカスト製モータケース。安全でアース不要な二重絶縁構造。・フレキ長さ: 0.4m (出力280W 電圧100V 単相200V仕様もあります。)

振動モータ
商品点数: 8
出荷目安 5日
エクセン
振動モータ  ¥33,250 より    

・全閉防滴構造なので湿気や粉塵の多い所へも取付けられ、さらに導電部分まわりの組立にはOリング・ゴムパッキンを使用。安心して使用できます。・振子カバーも通風口のない密閉構造なので、モータ自身の騒音はほとんどありません。・振動モータの性能はモータ出力ではなく遠心力と振幅によって決定されます。・遠心力は、偏芯錘を動かすことにより0〜100%まで無段階に簡単に調節。・軸受には、寿命の長い耐振ローラベアリングを採用。トラブルを起こした粉粒体を強力な遠心力振動で共振させ、“ほぐし効果”をあたえます。特に、付着したり詰まりやすい場所で連続運転すれば、予めトラブルを防止することができます。 適用ホッパ板厚(mm):2.0〜3.2

空気式ボールバイブレーター
商品点数: 8
出荷目安 5日
エクセン
空気式ボールバイブレーター  ¥19,475 より    

・ベアリングや複雑なシールを使用していないので、耐久性に富み、メンテナンスも容易。注油の必要もありません。・密閉構造なので、ほこりの多い場所での使用可能、耐水性にも富む。・高温度(150℃)の条件下での連続使用にも耐えられる構造。・空気圧によって、自由に振動数と遠心力の調整が可能。・圧縮空気動力源、漏電・排気ガス・爆発などの危険性がありません。・運搬:各種フィーダの振動源、各種コンベアの振動源。・流出:各種ホッパー、シュート、輸送管などの付着や詰まりの解消・防止のための振動源。・充填:粉末、固体などを、袋、缶に詰める場合の振動源。・選別:スクリーンの振動源。始動空気圧力0.20Mpa: 振動数:273Hz 遠心力:0.12kN 空気消費量:0.15m^3/min始動空気圧力0.29Mpa: 振動数:310Hz 遠心力:0.16kN 空気消費量:0.19m^3/min始動空気圧力0.39Mpa: 振動数:367Hz 遠心力:0.22kN 空気消費量:0.22m^3/min始動空気圧力0.49Mpa: 振動数:385Hz 遠心力:0.24kN 空気消費量:0.26m^3/min始動空気圧力0.59Mpa: 振動数:430Hz 遠心力:0.29kN 空気消費量:0.32m^3/min

1