間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト               お問い合わせ
商品検索
マイページクイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド

(株)MonotaROとは

お問い合わせフォーム

防振ゴム

丸形防振ゴム
吊り形防振ゴム
空気バネベローズ形
クッションゴム
ゴムストッパー
並べ替え: 表示数: 10 | 20 | 50 | 100 表示形式:  商品詳細 商品イメージ
絞込条件: 廃番商品除く
13件中1 - 13件目
防振ゴム
商品点数: 7
出荷目安 1日
MonotaRO
防振ゴム  ¥132 より  
1個

場所をとらずに簡単に取付ができます。

丸形防振ゴム
商品点数: 15
出荷目安 1日 から 8日
倉敷化工
丸形防振ゴム  ¥172 より  
1個

構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。

丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)
商品点数: 12
出荷目安 1日 から 8日
倉敷化工

構造が簡単であり、取付けも容易です。取付けスペースがさらに小さくてすむ 片側がナット埋込みになっていますので、取付けボルトのスペースを小さくできます。色々な支持方法が可能 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。

丸形防振ゴム
商品点数: 9
出荷目安 1日 から 出荷目安 7日
倉敷化工
丸形防振ゴム  ¥289 より  
1個

構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。

クッションゴム
商品点数: 12
出荷目安 1日 から 出荷目安 5日
WAKI
クッションゴム  ¥140 より  
1個

一般的なクッションゴムです。

タイヤバルブ
商品点数: 1
出荷目安 5日
倉敷化工
タイヤバルブ  ¥1,200  
PSB-V-1/2 1個

ゴムストッパ-
商品点数: 4
出荷目安 5日
WAKI
ゴムストッパ-  ¥600 より  
1個

一般的なゴムストッパーです。

インシュター
商品点数: 3
出荷目安 5日
タイカ(ジェルテック)
インシュター  ¥2,291 より  
1個

固有振動数が低く設計されているため低周波数域の防振が可能です。4点支持で2kg〜300kgの機器を防振します。防振対象物の荷重や共振点等でお選びください。

丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)
商品点数: 9
出荷目安 1日 から 出荷目安 5日
倉敷化工

構造が簡単であり、取付けも容易で安価です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持でき、片側がナット埋込みになっていますので、取付けスペースがさらに小さくてすみます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、色々な支持方法が可能で広い応用性をもっています。

吊り形防振ゴム(ダブル)
商品点数: 7
出荷目安 5日
倉敷化工
吊り形防振ゴム(ダブル)  ¥432 より  
1個

吊形防振ゴムRF型は機械装置等を天井より吊り下げたり、配管類、ダクトの吊防振に最適です。防振ゴムとハンガーが一体になっていますので、取付け作業が簡単で、効率が大幅に改善されます。15Hz以上の振動に対して有効な防振効果が得られます。また防振ゴムをダブルに使用することによって更に固有振動数が得られ、10Hz以上の振動を防振できます。吊りボルトにダブルナットの取付けが可能で、建設省仕様を満足しています。

インシュレーター
商品点数: 8
出荷目安 5日
タイカ(ジェルテック)
インシュレーター  ¥1,881 より  
1個

固有振動数が低く設計されているため低周波数域の防振が可能です。 4点支持で2kg〜300kgの機器を防振します。 防振対象物の荷重や共振点等でお選びください。

吊り形防振ゴム(シングル)
商品点数: 7
出荷目安 5日
倉敷化工
吊り形防振ゴム(シングル)  ¥288 より  
1個

吊形防振ゴムRF型は機械装置等を天井より吊り下げたり、配管類、ダクトの吊防振に最適です。防振ゴムとハンガーが一体になっていますので、取付け作業が簡単で、効率が大幅に改善されます。15Hz以上の振動に対して有効な防振効果が得られます。また防振ゴムをダブルに使用することによって更に固有振動数が得られ、10Hz以上の振動を防振できます。吊りボルトにダブルナットの取付けが可能で、建設省仕様を満足しています。

空気バネベローズ形
商品点数: 9
出荷目安 1日 から 出荷目安 5日
倉敷化工
空気バネベローズ形  ¥21,024 より  
1個

防振除振用には:固有振動数が低く、優れた防振効果が得られます。内圧を変えるだけで広い荷重範囲に対応でき、固有振動数(防振効果)はほぼ一定です。コイルスプリングにみられるようなサージング現象がなく、高周波振動を絶縁でき、防音効果が得られます。補助タンクの使用により、さらにやわらかいばね定数が得られ、防振性能の向上ができます。補助タンクと空気ばねの連結部に絞りを設けると、空気減衰力を利用できます。れべリングバルブ(自動高さ制御弁)との併用により、支持荷重が変わっても高さを一定に保つことができます。

1

はじめてのお客様へ




最近見た商品
フューエルフィルター フューエルフィルター
エクセル(EXCEL)
スコッチ 強力両面テープ 凸凹面用 SKH スコッチ 強力両面テープ 凸凹面用 SKH
住友スリーエム(3M)
丸釘(鉄/ユニクロ) 丸釘(鉄/ユニクロ)
ノーブランド
テフロン粘着テープ ガラスクロス基材 AGF-100 テフロン粘着テープ ガラスクロス基材 AGF-100
中興化成工業
> もっと見る

デジタルチラシ

キャンペーン