良好な防振、防音効果同一形状の丸形防振ゴムに比較してばね定数が小さいので、よりよい防振防音効果が得られます。接地安定性が良い床との接触面は、独特のパターンを持ち、接地安定性の良い構造になっています。置いたままで使用アンカーボルトは必要なく置いたままで使用できるので、レイアウトの変更が容易に行えます。
移動の多い機器、レベル調整の必要な機器に。振動を発する機器、外部からの振動を避けたい機器に。
FCD製フレームを採用した、信頼のヘビーデューティ仕様。
小回りの利く相輪キャスター。軽く押すだけで任意の方向に追従します。レベル調整はセットプレート下の4アームハンドルを回すだけ。ガタつきのない確実な固定ができます。主な材質はアルミダイキャストとナイロン6樹脂で小型・軽量。また、ナイロン6樹脂は絶縁性に優れ、導電などのトラブルがありません。
■ラクラク移動、 コロが自在に動くキャスター構造。■レベル調整できるので機器の安定した据付が可能です。■大径の樹脂ハンドルにより移動・据付・レベル調整が簡単に行えます。
床に置くだけで使用が可能、ハンドルタイプでレベル調整も容易です。また、特殊ゴムの採用で耐油性・耐久性にも優れています。
内蔵のコロにより、簡単に機械の移動ができます。12分割の防振ゴムにより、高い防振興課を発揮します。十字状のハンドルを回転。重量物でも容易なレベル調整が可能です。ジャッキ部はネジ径が大きいため、微調整がラクに行えます。
防振ゴムが4分割されているので効果的な防振ができます。防振ゴムは交換可能です。またゴムを二重にして防振効果を上げることも出来ます。取付ベースにユニバーサルワッシャ(球面座金)を使用。傾斜した床面でも機械を水平に支持します(傾斜許容角度3度)。レベル調整は十字状のハンドルにより簡単に行えます。
床に置くだけで使用が可能です。また、特殊ゴムの採用で耐油性・耐久性にも優れています。防振性能重視で、特に設置面への振動を抑えたり、床からの振動を機器に伝えたくない場合に適します。
キャリマウントは防振据付機能、移動機能、レべリング機能の3つの機能が一体化したマウントです。移動用キャスターと防振台が1つにまとまってコンパクトになっています。機器の移動・固定が容易にできますから、移動の多い機器やレイアウト変更の場合に便利です。防振ゴム台の設地面が大きいため、機器の安定性に優れています。標準タイプは軽くて丈夫にできています。キャスタータイプはレベリングボルトを回すだけで、簡単に正確にレベリングができます。合理的なコンパクト設計により、低コストになっています。