スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。取り扱いが簡単である。強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。静電防止性能−電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。すぐれた物理的性能−特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
動力伝動の手段として最も普及したベルト。経済的で入手しやすく、交換も容易です。レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。