間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

三相200V脚取付全閉外扇型

2件中1 - 2件目   表示数:
並べ替え
三相200V脚取付全閉外扇形
商品点数: 8
出荷目安 5日
東芝
三相200V脚取付全閉外扇形  ¥8,102 より    

超コンパクトボディ、静かな運転、スマートなボディながらパワーを秘めた新世代モータです。

三相モートル 脚取付モートル 全閉形・全閉外扇形
商品点数: 4
出荷目安 5日
東芝

(1)C寸法の寸法差は0/-0.5です。(2)S寸法の公差はJIS B 0401(寸法公差及びはめあい)のφ11mm以下はh6、φ14〜28mmはj6、φ38〜48mmはk6です。(3)軸端キー及びキーみぞはJIS B 1301(沈みキー及びキーみぞ)の平行キー及びキーみぞによります。キーみぞの寸法許容差は並級(N9)です。(4)枠番号90L以下には吊りボルトがありません。(5)8極-2.2kWはE種絶縁です。(6)鋼版フレームモートルのリード線の機外長は80mmです。(7)軸受けは密封玉軸受けを使用しています。(8)2極機ベアリングの記号C3はラジアルスキマがC3であることを意味します。(9)枠番号63M、71Mの機種については、端子箱なしと端子箱つき(プラスチック端子箱)があります。(10)本図は代表図を掲載していますので枠番号が変わることにより形状が異なるものがあります。

1