コンパクトなブレーキパックです。
電磁ブレーキ付モーターと組み合わせて使用することにより、電子ブレーキと電磁ブレーキを連動させ、瞬時停止後、自動的に負荷を保持することができます。瞬時停止後に負荷保持が必要な用途に最適です。電流による電子ブレーキですから、機械的な電磁ブレーキのような磨耗部分がなく、長寿命。モーターのインチング(寸動)動作などの用途に最適です。無接点タイプですので、パワーリレーが不要となり、メンテナンスフリーで結線も簡単です。ブレーキパックでは世界初となる安全規格対応品です。ワイド電圧対応。
コンパクトな無接点ブレーキ・リバースパックです。信号入力はフォトカプラ入力ですから、プログラマブルコントローラと直結でき、パワーリレーがいりません。