・圧縮空気の力で、ピストンがベースプレートを勢いよくたたき、その衝撃によって粉粒体の付着や閉塞を取り除きます。取付範囲: 屋内外使用流体温度: 5〜60℃作動回数: 2〜60回/min
防振装置を介して振動体をモータに直結。堅牢なアルミダイカスト製モータケース。安全でアース不要な二重絶縁構造。・振動数: 225〜259Hz (出力280W 電圧100V 単相200V仕様もあります。)
・圧縮空気の力で、ピストンがベースプレートを勢いよくたたき、その衝撃によって粉粒体の付着や閉塞を取り除きます。打撃サイクル: 1〜60回/min空気消費量: 0.05〜0.13NL/回相当するハンマー: 1以下(ポンド)総質量は、取付用ボルト、ベース、補強リブを含んだ質量です。
豊富なバリエーションを取り揃えたフレキシブルバイブレータ。堅牢なアルミダイカスト製モータケース。安全でアース不要な二重絶縁構造。・フレキ長さ: 0.4m (出力280W 電圧100V 単相200V仕様もあります。)
フレキタイプ!堅牢アルミボディで二重絶縁!・作業可能深さ(mm) : 812・振動数(min-1) : 12000〜15000・電源(V) : 単相100・電流(A) : 5・消費電力(W) : 460・振幅(mm) : 1.5・コード(mm) : 5
・ベアリングや複雑なシールを使用していないので、耐久性に富み、メンテナンスも容易。注油の必要もありません。・密閉構造なので、ほこりの多い場所での使用可能、耐水性にも富む。・高温度(150℃)の条件下での連続使用にも耐えられる構造。・空気圧によって、自由に振動数と遠心力の調整が可能。・圧縮空気動力源、漏電・排気ガス・爆発などの危険性がありません。・運搬:各種フィーダの振動源、各種コンベアの振動源。・流出:各種ホッパー、シュート、輸送管などの付着や詰まりの解消・防止のための振動源。・充填:粉末、固体などを、袋、缶に詰める場合の振動源。・選別:スクリーンの振動源。始動空気圧力0.20Mpa: 振動数:273Hz 遠心力:0.12kN 空気消費量:0.15m^3/min始動空気圧力0.29Mpa: 振動数:310Hz 遠心力:0.16kN 空気消費量:0.19m^3/min始動空気圧力0.39Mpa: 振動数:367Hz 遠心力:0.22kN 空気消費量:0.22m^3/min始動空気圧力0.49Mpa: 振動数:385Hz 遠心力:0.24kN 空気消費量:0.26m^3/min始動空気圧力0.59Mpa: 振動数:430Hz 遠心力:0.29kN 空気消費量:0.32m^3/min