場所をとらずに簡単に取付ができます。
構造が簡単であり、取付けも容易で安価です。小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持でき、取付けスペースが小さくてすみます。取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、色々な支持方法が可能で広い応用性をもっています。
構造が簡単で、取付けも容易です。小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
構造が簡単であり、取付けも容易で安価です。小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持でき、片側がナット埋込みになっていますので、取付けスペースがさらに小さくてすみます。取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、色々な支持方法が可能で広い応用性をもっています。