・SA は鋼製の固定握りです。・JIS 規格に準拠した鋳鉄製ハンドル車です。・鋳鉄注)固定握り付きハンドルの発注方法はFとSAをそれぞれに発注して下さい。
・ハンドル操作で上へ垂直に持ち上げる部分に使用できます。・フェノール樹脂耐熱:・120 ℃長さ×幅: 69×19mm
・ハンドル操作で上へ垂直に持ち上げる部分に使用できます。・ナイロン樹脂耐熱:・60 ℃長さ×幅: 40×13mm
・取り付け用ボルトは付属されています。本体 アルミニウム取付ボルト スチールOA 機器、音響装置から各種産業機械まで、あらゆる用途でご利用頂ける取手です。取り付けピッチ: 120mm全高: 40mm
・底部のメネジで裏から取り付けます。・全高:41 mmアルミニウム取り付けピッチ: 100mm
・強力な手締めができます。全高: 56mm ボス径(mm):30
・AHR は樹脂製の回転握り付きです。・アルミ合金で製作した引張強度の高い黒色アルミニウムハンドル車です。・アルミ合金ボスセンター穴径: 5
・樹脂製の折り曲げ回転握り付きです。・ボスは鋼製インサートを使用しています。・未使用時には、握りがたおせる安全なハンドル車です。ボスセンター穴径: 12(H8)
・樹脂製の回転握り付きです。・腐食が少なく、船舶機械、食品機械などにご利用になれます。・アルミ合金全高: 88.0mm