ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウにより、新たに開発した低床式中荷重用キャスターは、コンパクトな設計で、取付け高さが低く、従来のキャスターに較べ小型で充分、重荷重に耐えられます。
Hシリーズの重荷重用のキャスターです。
耐荷重が鋳物の4〜5倍ある。荷重分布が良く、ガタ、ゆるみも少ないので、静かに、衝撃にも強く走行ができる。破損、故障の心配がなく、ランニングコストが安い。
300kgの荷重性能を持ちながら、取付け高さ90mm(φ65mm)というコンパクトサイズの低床式重量用キャスターです。
自在車520S・513Sと併用できます。
強化ナイロンを使用した中荷重用キャスターです。取付高さが同じSGW-50PHB、SR-65PHBは併用できます。
重荷重用に設計されたキャスターです。非常に小型で、少ないスペースで取付可能です。主要金具部品は侵炭焼入を施しています。長時間放置しても安心で、耐久性・耐荷重性も抜群です。
始動抵抗を極限まで低減。耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性です。弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。グリースニップルを車軸に取り付けてありますので、注入が可能です。
耐荷重が鋳物の4〜5倍ある。荷重分布が良く、ガタ、ゆるみも少ないので、静かに、衝撃にも強く走行ができる。破損、故障の心配がなく、ランニングコストが安い。旋回がスムーズで運搬車の操作がしやすい。
ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウにより新たに開発した低床式重荷重用キャスター。コンパクトな設計で取付高さが低く、従来のキャスターに較べ小型で、重荷重に充分耐えられます。ナイロン車輪は特殊ナイロンのため、重荷重で長時間固定されても荷重による歪みは残りません。固定車540SRと併用できます。