LM-400U 消耗品 デバイスラベル
LM-400U 消耗品 マックス整列テープ
LM-400U 消耗品 ハーフカッタユニット
マックス純正ドラム式丸チューブは、負荷が少なく他社製チューブマーカーでの印字にも適しています。しかも、箱入りですから保管に便利。チューブも汚れません。
秒速20mmの高速印字を実現。従来機の2倍以上の効率で、マーキング作業ができます。整列機(オプション)で一度に1、000個の完成チューブを自動整列。チューブは箱から出さずに使え、印字精度抜群の「ドラム式」を採用。内径φ3.2〜φ8.0mmの多種チューブが使えます。外気温センサー付ヒーターを標準装備。寒い日でも待たずに作業を開始できます。パソコンで入力したデータをLM-400Uで出力できます。また、LM-400Uで入力したデータをパソコンで編集できます。