柔軟性・加工性に優れ線心識別も容易にできます。
通線効率アップ。VAコードの被服表面に突起加工が付きました。天井裏の配線などにおすすめです。
300V以下のテレビ、ビデオ、洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。1200W対応
3本よりの為1本1本が反発し合って弾力性に富み、摩擦抵抗が非常に少なくわずかな力で通線可能、通線作業時間を大幅に短縮!スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易である。腰が強く押しに強い為、挿入が楽で太い管でも良く通る。
屋内配線、動力用配線、冷暖房機配線等幅広く使用されている。
TKP形取付金具
直進やカーブも難なくクリア。樹脂製で安全性が高くスチール、ワイヤーロープに比べ非常に軽く取り扱いが容易です。ガイドワイヤー付リードヘッドにより曲がりも軽がる通過します。
塗布後、乾いた後でもよく滑る通線用無害潤滑油
300V以下のテレビ、ビデオ、洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。1500W対応
移動する装置と固定端間の電線・ホースを確実に支持、案内、保護。メンテナンスの容易な解放タイプ。本体・取付金具ともエンプラ製で、軽量、取扱容易。経済的で、汎用タイプ。
塗布すると約4倍滑りやすい!スプレータイプのため、周囲への飛散にはご注意ください。床などに付着した場合、中性洗剤(台所用洗剤など)で拭き取ることでかなり除去できますが、完全に除去することは難しいです。
取り付けが簡単に出来、増設、移設も手軽に行える簡易型。
乾いた後もすべりが良い!パラフィンワックス系(シリコンは含まれていません)
すずめっきした素材をより合わせせた導体に紙テープを巻き、天然ゴム混合物で絶縁被覆し、さらに天然ゴムでシース被覆。