小さい丸吹ができ、微量のスプレーに適しています。ペンシル型細丸吹タイプ
霧化エアとピストン作動エアが共通式です。大型、一般仕様一般自動塗装用大型アルミ合金製ボディ
霧化エアとピストン作動エアが分離式です0.3MPa以下のエアによる低圧霧化の可能で、粗い霧、ソフトな霧も作れます
離型剤の吐出量が多く、飛距離が大きいのでアルミダイカストに最適です重力および圧送両用型
ノズル方向60度自由旋回式ボールノズル両吹タイプエアブロー装着圧送専用型両吹タイプのため、使用個数・ホース・取付棒その他が簡素化でき、スプレー装置の軽量化・作動サイクル時間の短縮等省力化が図れます。
霧化エアとピストン作動エアが共通式です。細かい霧をスプレーする場合に適しています。構造もシンプルで扱いやすい為、もっとも広い用途でご利用できます。スプレーパタン調整器があり、平吹の大きさが変えられます
HMシリーズはピストン作動用エアと霧化用エア共通式です。使用最低エア圧(スプレーガン噴出中のゲージ圧力)は0.2MPa以上です。エア圧力0.2MPa以下ではピストンが作動しませんので、液も出ません。加湿離型剤の吹付標準型
キャップを汚さず接着剤の吹付け可能液つまりが少なく、作業性が大幅アップ塗着効率70%以上で塗布時間、コスト半減電磁弁に同調して休止と吹付けをするピストン機構内蔵耐蝕性SUSノズル、ニードル装備で水性塗料にもOK丸吹専用につき、平吹はできません空気圧力が0.4MPa以下の場合はピストンが作動しませんので、液が出ません
霧化エアとピストン作動エアが分離式です。ピストン作動エア圧力に関係なく霧化エア圧力の設定ができるため、低圧霧化エアを用いて、粗い霧で飛散しないソフトなスプレーができます。食品油、離型剤などの各種油のスプレーに適し、飛散を防止して作業環境をクリーンに保ちます。スプレーパタン調整器があり、平吹の大きさが変えられます低圧型